GROTE Clearance Marker โคมไฟสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | สี | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทการสิ้นสุด | ชนิดภาพเขียน | ใช้สำหรับ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46083 | - | สีเหลือง | 0.33A | เดินสาย | เศรษฐกิจ | - | 2" | 1-13 / 16 " | ฿586 | |
B | 47092 | - | สีแดง | 0.06A | ผมเปีย | สไตล์ 19 | การแทนที่ | 1.187 " | 7 / 8 " | ฿584 | |
C | 47263 | - | สีเหลือง | 0.06A | เดินสายด้วยการยกเลิกกระสุน 0.180 | Low Profile | การแทนที่ | 1 9 / 16 " | 7 / 16 " | ฿950 | |
D | 46082 | - | สีแดง | 0.33A | เดินสาย | เศรษฐกิจ | - | 2" | 1-13 / 16 " | ฿556 | |
E | 45233 | - | สีเหลือง | 0.33A | - | สไตล์ Knapheide | - | 2" | 3 / 4 " | ฿255 | |
F | 45232 | - | สีแดง | 0.33A | - | สไตล์ Knapheide | - | 2" | 3 / 4 " | ฿245 | |
G | G1902 | - | สีแดง | 0.06A | ผมเปีย | ไดโอด 3 | การแทนที่ | 1.187 " | 7 / 8 " | ฿726 | |
H | 47253 | - | สีเหลือง | 0.06A | เดินสายด้วยการยกเลิกกระสุน 0.180 | Low Profile | การแทนที่ | 1 9 / 16 " | 7 / 16 " | ฿1,100 | |
I | 65513 | - | สีเหลือง | 0.06A | ผมเปีย | เส้นบาง ๆ | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿868 | |
J | 78453 | - | สีเหลือง | 0.06A | ผมเปีย | เส้นบาง ๆ | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿958 | |
K | 46413 | - | สีเหลือง | 0.33A | ผมเปีย | - | - | 1.25 " | 13 / 16 " | ฿188 | |
L | 46412 | - | สีแดง | 0.33A | ผมเปีย | - | - | 1.25 " | 13 / 16 " | ฿181 | |
M | 47503 | - | สีเหลือง | 0.06A | ผมเปีย | - | การแทนที่ | 2" | 3 / 4 " | ฿857 | |
N | 47502 | - | สีแดง | 0.06A | ผมเปีย | - | การแทนที่ | 2" | 3 / 4 " | ฿737 | |
O | G1502 | - | สีแดง | 0.06A | ผมเปีย | ไดโอด 3 | การแทนที่ | 1.25 " | 4 / 5 " | ฿571 | |
P | 47093 | - | สีเหลือง | 0.06A | ผมเปีย | สไตล์ 19 | การแทนที่ | 1.187 " | 7 / 8 " | ฿775 | |
Q | 65512 | - | สีแดง | 0.06A | ผมเปีย | เส้นบาง ๆ | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿806 | |
R | 46742 | - | สีแดง | 0.66A | ผมเปีย | หลอดไฟคู่ | - | 1.187 " | 13 / 16 " | ฿206 | |
S | 46743 | - | สีเหลือง | 0.66A | ผมเปีย | หลอดไฟคู่ | - | 1.187 " | 13 / 16 " | ฿219 | |
T | 47262 | - | สีแดง | 0.06A | เดินสายด้วยการยกเลิกกระสุน 0.180 | Low Profile | การแทนที่ | 1 9 / 16 " | 7 / 16 " | ฿993 | |
U | G1903 | - | สีเหลือง | 0.06A | ผมเปีย | ไดโอด 3 | การแทนที่ | 1.187 " | 7 / 8 " | ฿703 | |
J | 78363 | - | สีเหลือง | 0.66A | ผมเปีย | เทอร์เทิลแบ็คปิดผนึกเลนส์ออปติก | การแทนที่ | 2" | 1.5 " | ฿793 | |
V | 46393 | หน้าแปลน | สีเหลือง | 0.27A | เดินสาย | หลอดไฟเดี่ยว | การแทนที่ | 2.12 " | 7 / 8 " | ฿443 | |
W | 47073 | ตามแนวนอน | สีเหลือง | 0.06A | ผมเปีย | - | การแทนที่ | 2" | 1.5 " | ฿922 | |
X | 47072 | ตามแนวนอน | สีแดง | 0.06A | ผมเปีย | - | การแทนที่ | 2" | 1.5 " | ฿876 | |
Y | 47163 | ตามแนวนอน | สีเหลือง | 0.12A | ผมเปีย | เต่าปิดผนึก (R) II | การแทนที่ | 2" | 1.5 " | ฿1,327 | |
Z | 47162 | ตามแนวนอน | สีแดง | 0.12A | ผมเปีย | เต่าปิดผนึก (R) II | การแทนที่ | 2" | 1.5 " | ฿1,458 | |
A1 | 49252 | พื้นผิว | สีแดง | 0.02 ถึง 0.06A | ผมเปีย | ความเข้มคู่ขนาดกะทัดรัดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีรางแน่น | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿1,482 | |
B1 | 47463 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.12A | ผมเปีย | เส้นบาง ๆ | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿1,057 | |
C1 | 46832 | พื้นผิว | สีแดง | 0.66A | ผมเปีย | เลนส์ออปติก | การแทนที่ | 2" | 1.5 " | ฿646 | |
D1 | 46793 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.66A | เดินสาย | มุมสี่เหลี่ยม | การแทนที่ | 2" | 1.125 " | ฿263 | |
E1 | 45713 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.33A | เดินสาย | Low Profile | การแทนที่ | 1 9 / 16 " | 7 / 16 " | ฿583 | |
F1 | 46792 | พื้นผิว | สีแดง | 0.66A | เดินสาย | มุมสี่เหลี่ยม | การแทนที่ | 2" | 1.125 " | ฿263 | |
G1 | 45712 | พื้นผิว | สีแดง | 0.33A | เดินสาย | Low Profile | การแทนที่ | 1 9 / 16 " | 7 / 16 " | ฿611 | |
H1 | 46782 | พื้นผิว | สีแดง | 0.66A | เดินสาย | มุมสี่เหลี่ยม | การแทนที่ | 2" | 1.125 " | ฿745 | |
I1 | 47082 | พื้นผิว | สีแดง | 0.06A | ผมเปีย | สไตล์ 15 | การแทนที่ | 1.25 " | 4 / 5 " | ฿674 | |
J1 | 47083 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.06A | ผมเปีย | สไตล์ 15 | การแทนที่ | 1.25 " | 4 / 5 " | ฿814 | |
K1 | 46783 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.66A | เดินสาย | 2 หลอดไฟมุมสี่เหลี่ยม | การแทนที่ | 2" | 1.125 " | ฿854 | |
L1 | 47053 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.27A | เดินสาย | - | การใช้งานทั่วไป: การใช้งานภายใน, ความอนุเคราะห์หรือ Trunk | 2.25 " | 1.75 " | ฿446 | |
M1 | 47242 | พื้นผิว | สีแดง | 0.06A | ผมเปีย | เส้นบาง ๆ | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿717 | |
N1 | 47462 | พื้นผิว | สีแดง | 0.12A | ผมเปีย | คะแนน PC, Thin-line | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿1,020 | |
O1 | 46833 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.66A | ผมเปีย | เลนส์ออปติก | การแทนที่ | 2" | 1.5 " | ฿646 | |
P1 | 47052 | พื้นผิว | สีแดง | 0.27A | เดินสาย | - | การใช้งานทั่วไป: การใช้งานภายใน, ความอนุเคราะห์หรือ Trunk | 2.25 " | 1.75 " | ฿446 | |
Q1 | 46883 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.33A | เดินสาย | เศรษฐกิจ | - | 1" | 1" | ฿275 | |
R1 | 46882 | พื้นผิว | สีแดง | 0.33A | เดินสาย | เศรษฐกิจ | - | 1" | 1" | ฿275 | |
S1 | 45443 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.33A | ผมเปีย | Turtleback, เลนส์ออปติก, ไม่มีรอยต่อ, 2 หลอด | การแทนที่ | 2" | 1" | ฿789 | |
T1 | 45442 | พื้นผิว | สีแดง | 0.33A | ผมเปีย | Turtleback, เลนส์ออปติก, ไม่มีรอยต่อ, 2 หลอด | การแทนที่ | 2" | 1" | ฿856 | |
U1 | G4602 | พื้นผิว | สีแดง | 0.15A | เดินสาย | ไดโอด 13 | การแทนที่ | 2" | 1.125 " | ฿663 | |
V1 | G2102 | พื้นผิว | สีแดง | 0.12A | เดินสาย | เต่าทอง (R) | การแทนที่ | 2" | 1.5 " | ฿751 | |
W1 | G4603 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.15A | เดินสาย | ไดโอด 13 | การแทนที่ | 2" | 1.125 " | ฿692 | |
X1 | 47492 | พื้นผิว | สีแดง | 0.12A | ผมเปีย | จัดอันดับพีซี 19 สไตล์ | การแทนที่ | 1.187 " | 7 / 8 " | ฿1,154 | |
Y1 | 47493 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.12A | ผมเปีย | จัดอันดับพีซี 19 สไตล์ | การแทนที่ | 1.187 " | 7 / 8 " | ฿1,113 | |
Z1 | 49253 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.02 ถึง 0.06A | ผมเปีย | ความเข้มคู่ขนาดกะทัดรัดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีรางแน่น | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿1,506 | |
A2 | 47243 | พื้นผิว | สีเหลือง | 0.06A | ผมเปีย | เส้นบาง ๆ | การแทนที่ | 7 / 8 " | 1.25 " | ฿724 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Paint Shields และ Trim Guides
- แปรงท่อ / ท่อ
- ท่อยูรีเทน
- อะแดปเตอร์ขอบหลังคา
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- ปลั๊กและเต้ารับ
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- บัลลาสต์
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- คูลเลอร์น้ำมัน
- WESCO Snap-On Decks สำหรับ CobraPro Junior Convertible Hand Trucks
- GLEASON รถเข็นกลางพู่ห้อย
- IGUS ปลอกลูกปืน 1/2 นิ้ว
- FAST FUNNEL ช่องทางทิ้ง
- HOFFMAN ProLine G2 Series Type 3R โครงตู้อุตสาหกรรม
- SPEARS VALVES PVC Barbed Insert Fitting วางปลั๊กแบบแบน
- OBERON ชุดแฟลช TCG Arc, อัตรา Cal Arc 40
- VESTIL บันไดเข้าถึงถัง NTAL Series
- STRAUB ข้อต่อจับ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน XSTD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า