GRUVLOK 7001 Series ข้อต่อมาตรฐาน
ข้อต่อมาตรฐาน Gruvlok เป็นข้อต่อแบบยืดหยุ่นพร้อมข้อต่อท่อปลายร่อง ช่วยลดเสียงรบกวนและการส่งแรงสั่นสะเทือน และใช้ในท่อประปา ท่อในกระบวนการ เหมืองแร่ ท่อส่งน้ำมัน และงานก่อสร้าง
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | แม็กซ์ ภาระ | ขนาดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 390003002 | 2.375 " | 3323 ปอนด์ | 2" | ฿2,596 | |
A | 390003028 | 2.875 " | 4869 ปอนด์ | 2.5 " | ฿2,815 |
7001 ซีรี่ส์ข้อต่อมาตรฐาน
ข้อต่อมาตรฐาน Gruvlok เป็นข้อต่อที่ยืดหยุ่นได้พร้อมข้อต่อท่อแบบร่อง ช่วยลดการส่งเสียงและการสั่นสะเทือนและใช้ในระบบประปาท่อในกระบวนการขุดท่อส่งน้ำมันและงานก่อสร้าง ข้อต่อที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASME, ASTM และ NFPA นี้ใช้เพื่อแยกปลายท่อและนำท่อเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อขันสลักเกลียว มีตัวถังเหล็กดัดพร้อมปะเก็น EPDM และร่องเชื่อมต่อ ข้อต่อ Gruvlok เหล่านี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 230 องศาฟาเรนไฮต์และมีสลักเกลียวหลายขนาดเพื่อให้พอดีกับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแตกต่างกัน
คุณสมบัติ
- ข้อต่อเหล่านี้ใช้เพื่อแยกปลายท่อและนำทางท่อให้อยู่ในตำแหน่งเมื่อขันสลักเกลียว
- มีโครงเหล็กดัดพร้อมปะเก็น EPDM และการเชื่อมต่อแบบมีร่องเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ข้อต่อมาตรฐาน Gruvlok 7001 Series เหล่านี้มีจำหน่ายในขนาดปกติที่ 2 และ 2.5 นิ้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME
- ASTM
- NFPA
คำถามที่พบบ่อย
กำลังรับน้ำหนักของคัปปลิ้งมาตรฐาน Gruvlok 7001 Series เหล่านี้คือเท่าไร?
ข้อต่อเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 3323 ถึง 4869 ปอนด์
ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของคัปปลิ้งมาตรฐาน Gruvlok 7001 Series คืออะไร?
ข้อต่อ Gruvlok เหล่านี้สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 230 องศาฟาเรนไฮต์
ข้อดีของปะเก็น EPDM คืออะไร?
ปะเก็น EPDM ให้ความทนทานต่อการสึกหรอ การเสียดสี และโอโซนที่ดีเยี่ยม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เรือนกรอง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรมือ
- ล้างและเติมวาล์ว
- เหยือกน้ำไม่หุ้มฉนวน
- บอร์ดควบคุมเตา
- พัดลมดูดอากาศ
- ไฟล์
- เฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์กลาง
- เครื่องจักรกล
- SMITH-COOPER ปลายก้านชนิดค
- 3M เทปสะท้อนแสงเกรดพรีเมี่ยมรถฉุกเฉิน
- RULAND MANUFACTURING ปลอกคอเพลาซีรีส์ SC
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ลูกสูบจังหวะ
- VERMONT GAGE Car Y NoGo Reversible Assemblies สีแดง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/16-20 Un
- WESTWARD ปืนอัดจารบีขนาดเล็ก
- SMC VALVES Modular
- BALDOR / DODGE ตัวลดขนาด Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 20
- GROVE GEAR GRL Series, BL Style, 821 Size, เฟืองตัวหนอน Ironman