GUARDAIR In Line Air Gun, ปุ่ม
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900LJ024AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 1/8 "(F) NPT | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28.25 " | ฿1,192 | |
B | 900LJ048AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 51 " | ฿1,379 | |
C | 900LJ018AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 22.25 " | ฿1,145 | |
D | 900LJ072AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 75 " | ฿1,566 | RFQ
|
E | 900LJ012AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 16.25 " | ฿1,098 | |
F | 900LJ036AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 40.25 " | ฿1,286 | |
G | 900LJ006AA | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 100 | 1/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 10.25 " | ฿1,052 | |
H | 900S | 22 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและส้ม | 97 | 3/8 "(F) NPT | 0.2 ปอนด์ | 5.125 " | ฿688 | |
I | 900LJ024NN | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 27 " | ฿1,389 | |
J | 900LJ012NN | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 109 | 3/8 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | 15 " | ฿1,211 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Crimpers ท่อ
- อุปกรณ์ม่านอากาศ
- คัตเตอร์จมตาย
- กล่องถุงมือ
- ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- ปั๊มไดอะแฟรม
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- สายรัดและ Hydrants
- การใส่เกียร์
- ERB SAFETY หมวกปีกแข็งเต็มใบ
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด / ปลาย Hypertherm
- OIL SAFE เติมเครื่องซักผ้า ID จุด
- COOPER B-LINE Tolco Series รูปที่ 23 ไม้แขวนเสื้อ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/8-18 Unef
- Cementex USA ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ Hex Bit Flush, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตผลกระทบลึก SAE ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 6 จุด
- MONOPRICE สายโคแอกเชียล
- RUBBERMAID ลมยาง
- STEARNS BRAKES สกรูไหล่