GUARDAIR Lazer Pistol Grip Series ปืนลมนิรภัย
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LZR650072AA | 13 ตร.ม | 0.9 ปอนด์ | 77 " | ฿2,825 | RFQ
|
A | LZR650060AA | 13 ตร.ม | 1.1 ปอนด์ | 65 " | ฿2,662 | |
A | LZR650048AA | 15 ตร.ม | 1.1 ปอนด์ | 53 " | ฿2,642 | |
A | LZR650006AA | 15 ตร.ม | 1.1 ปอนด์ | 11 " | ฿2,203 | |
A | LZR650018AA | 15 ตร.ม | 1.1 ปอนด์ | 23 " | ฿2,404 | |
A | LZR650036AA | 15 ตร.ม | 1.1 ปอนด์ | 41 " | ฿2,429 | |
A | LZR650012AA | 15 ตร.ม | 1.1 ปอนด์ | 17 " | ฿2,267 | |
A | LZR650024AA | 15 ตร.ม | 1.1 ปอนด์ | 29 " | ฿2,422 |
ปืนลมนิรภัย Lazer Pistol Grip Series
ปืนลมนิรภัย Guardair Lazer Pistol Grip Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับมือและให้การทำงานหลายชั่วโมงโดยไม่เมื่อยล้า ปืนลมเหล่านี้มีหัวฉีด Venturi แบบทองเหลืองเพื่อให้การไหลของอากาศเร็วขึ้นและส่วนขยายอะลูมิเนียมเพื่อการเข้าถึงที่ลึก พวกเขาถูกรวมเข้ากับตะขอแขวนที่ปรับได้ทั้งหมดเพื่อให้จัดเก็บและเรียกค้นได้ง่าย อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน OSHA สำหรับยานยนต์และการใช้งานทำความสะอาดระดับอุตสาหกรรมอื่น ๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดไขควงแม่นยำ
- ช่องระบายอากาศ
- ชุดประแจท้ายกล่อง
- เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม
- ลิฟท์บุคลากร
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- กลอง
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- DYNABRADE Air Random Orbital Sander พร้อมแผ่นไวนิล 5 "
- GROZ ตัวกรอง / Regulator
- GRAYMILLS ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้ากลองติดตั้ง
- LOC-LINE Haas เครื่องกลึงอะแดปเตอร์
- SQUARE D Qo ชุดกราวด์บาร์
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสายซีรีส์ LTC
- DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 ชุดแอคชั่นแคมสำหรับงานหนัก
- DAYTON ชุดพวงมาลัย
- ULTRATECH เครื่องกำจัดกลิ่น Aveho Series
- BALDOR / DODGE P2B, หมอนบล็อคทูโบลต์, ตลับลูกปืน