GUARDAIR Pistol Grip ปืนลมก้านไก
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปริมาณลม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ขนาดขาเข้า | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 74S | 5" | 35 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 102 | 1/8 "(F) NPT | 0.4 ปอนด์ | ฿832 | |
B | 80WJ | 5" | 20 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 93 | 3/4 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | ฿1,101 | |
C | LZR650 | 5" | 8 ตร.ม | หล่ออลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 100 | 1/8 "(F) NPT | 0.6 ปอนด์ | ฿731 | |
D | U80WJ225 | 5.875 " | 21 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิกและสีดำ | 1/4 และ 3/8 "(F) NPT | 93 | 3/4 "(F) NPT | 1.1 ปอนด์ | ฿1,988 | |
E | 75XXT | 6.5 " | 54 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8 ปอนด์ | ฿1,172 | |
A | 74RT | 7" | 38 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/4 "(F) NPT | 0.4 ปอนด์ | ฿1,132 | |
F | 74SK | 8.5 " | 35 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 102 | 1/4 "(F) NPT | 0.4 ปอนด์ | ฿1,116 | |
G | 74H | 8.5 " | 10 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 98 | 3/16 "(F) NPT | 0.6 ปอนด์ | ฿1,101 | |
H | 57S30XB | 8.5 " | 36 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 104 | 7/16 "(F) NPT | 1 ปอนด์ | ฿1,187 | |
I | 79SG | 9" | 9 SCFM | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | - | - | 9 ปอนด์ | ฿2,508 | |
J | 76S006 | 11.75 " | 35 ตร.ม | อลูมิเนียมและทองเหลือง | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 104 | 5 / 8 " | 0.5 ปอนด์ | ฿1,015 | |
K | 79SG012 | 12 " | 9 SCFM | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | - | - | - | ฿2,923 | |
L | 74BH006Z | 14 " | 35 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 103 | 3/16 "(F) NPT | 0.1 ปอนด์ | ฿1,211 | |
M | 75XT012AA | 16 " | 54 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/8 "(F) NPT | 2.8 ปอนด์ | ฿1,457 | |
N | 80LJ012AAUS | 16.5 " | 29 ตร.ม | อลูมิเนียม | รูปแบบธงชาติสหรัฐฯ | 1/4 "(F) NPT | 109 | 1 "(F) NPT | 1.5 ปอนด์ | ฿1,937 | |
O | 75LJ012AAUS | 16.5 " | 34 ตร.ม | อลูมิเนียม | รูปแบบธงชาติสหรัฐฯ | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2.0 ปอนด์ | ฿1,602 | |
P | 75XT012AAUS | 16.5 " | 54 ตร.ม | อลูมิเนียม | รูปแบบธงชาติสหรัฐฯ | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2.8 ปอนด์ | ฿1,634 | |
Q | 75LJ012NN | 16.5 " | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | ฿2,292 | |
R | 83SG | 16.25 " | 8 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome | 1/4 "(F) NPT | 87 | 1/8 "(F) NPT | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,584 | |
S | 74BH012Z | 16.25 " | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome | 1/4 "(F) NPT | 100 | 1/8 "(F) NPT | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,270 | |
T | 79ทองคำขาว | 20 " | 15 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 35 | 3/8 "(F) NPT | - | ฿3,893 | |
U | 79WGD | 20.5 " | 15 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | - | - | 15 ปอนด์ | ฿5,298 | |
V | 74BH018Z | 22.25 " | 16 ตร.ม | อลูมิเนียม | Chrome | 1/4 "(F) NPT | 100 | 1/8 "(F) NPT | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,324 | |
W | 75XT024AA | 28 " | 54 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/8 "(F) NPT | 2.8 ปอนด์ | ฿1,574 | |
X | 75LJ024NN | 28.5 " | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | ฿2,845 | |
M | 75XT036AA | 40 " | 54 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 108 | 1/8 "(F) NPT | 2.8 ปอนด์ | ฿1,692 | |
Y | 75LJ036NN | 40.5 " | 34 ตร.ม | อลูมิเนียมและไนลอน | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 34 | 5 / 8 " | 2 ปอนด์ | ฿3,398 | |
Z | 80LJ036AA | 43 " | 29 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 1/4 "(F) NPT | 99 | 1/4 "(F) NPT | 1.5 ปอนด์ | ฿1,589 | |
A1 | U75XT048AA3 | 52 " | 66 ตร.ม | อลูมิเนียม | สีเทา | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 "(F) NPT | 3.3 ปอนด์ | ฿2,371 | |
B1 | 75XT144AA | 148.5 " | 54 ตร.ม | อลูมิเนียม | เมทัลลิ | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8 ปอนด์ | ฿4,934 | RFQ
|
ปืนลมกริปปืนไกก้าน
ปืนลมด้ามปืนพก Guardair ติดตั้งคันโยกแบบไกปืนสำหรับกำจัดฝุ่นและสิ่งตกค้างจากบริเวณที่เข้าถึงยากเช่นด้านล่างและด้านหลังอุปกรณ์ใด ๆ และในพื้นที่ จำกัด ปืนลมที่เข้ากันได้กับ OSHA เหล่านี้มีด้ามจับที่สะดวกสบายออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ใช้งานได้โดยไม่เมื่อยล้าและมีให้เลือกใช้งานในรูปแบบการใช้อากาศ 8, 21, 29, 35 และ 54 scfm Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คโคลงรถพ่วง
- โต๊ะยกของ Die Handler
- การควบคุมเครื่องทำน้ำแข็ง
- ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเมตริก
- ไฟฉาย
- มัดและรอก
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- VULCAN HART ชุดสวิทช์เปลวไฟ
- TRACERLINE UV Leak Detection Dye ขนาด 8 ออนซ์
- COOPER B-LINE B361 Series สายรัดเข่าสองรู
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์สำหรับการบีบอัด GripLoc, Fipt x EPDM
- DAYTON SS แคปสกรู 3/8-16 x 1 นิ้ว
- RINGERS GLOVES ถุงมือจับแรงกระแทกทนน้ำมันสำหรับงานหนัก
- CAMPBELL ตะขอรอกหมุน
- CAMPBELL สลักเกลียวปลายคู่
- TSUBAKI บุชชิ่งทรงเรียวแบบแยกประเภท S2
- BROWNING ไลเนอร์เหล็ก