ปืนลมนิรภัย GUARDAIR Ultra Venturi
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U80LJ060AA2 | 40 ตร.ม | 97 | 3/4 "(F) NPT | 1.9 ปอนด์ | 67 " | ฿4,039 | |
A | U80LJ006AA2 | 40 ตร.ม | 97 | 3/4 "(F) NPT | 1.9 ปอนด์ | 13 " | ฿3,248 | |
B | U75LJ006AA2 | 49 ตร.ม | 104 | 3/4 ถึง 32 "(F) NPT | 2.8 ปอนด์ | 13 " | ฿3,098 | |
C | U75LJ060AA2 | 49 ตร.ม | 104 | 3/4 ถึง 32 "(F) NPT | 2.8 ปอนด์ | 67 " | ฿4,071 |
ปืนลมนิรภัย Ultra Venturi
ปืนลมนิรภัย Guardair Ultra Venturi มาในตัวเครื่องอะลูมิเนียมหล่อพร้อมที่จับแบบกันกระแทกเกรดพรีเมียมและไกปืนยาวเต็มความยาวเพื่อทำความสะอาดฝุ่นและสารตกค้าง ปืนลมเหล่านี้มีหัวฉีด Venturi ที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งกระแสลมที่มีแรงดันสูงและเน้นที่ส่วนต่อขยายอะลูมิเนียมเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และยากต่อการเข้าถึง หน่วยทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้ถือตั๋วงานและร้านค้า
- สายเคเบิลอาคาร
- หน้าแปลนดูด
- ลาน Hydrants
- ดิสก์แตก
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- APPROVED VENDOR ท่อทอลูกฟูกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว
- APPROVED VENDOR จุกนม 1/8 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี
- WESTWARD เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน
- CONDOR พลาสติก, ป้ายความปลอดภัย, ประกาศ/ Aviso
- TENNSCO ชั้นวางตู้เสริม
- DAYTON เหล็ก
- FANTECH การควบคุม IAQ อัตโนมัติ
- VESTIL ลำเลียง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTB