HARRINGTON รอกโซ่ไฟฟ้ายก 15 ฟุตสีขาว
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | จำนวนความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | headroom | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NER003LD-FG-15 | 500 ปอนด์ | 3.4 | 500 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 0.75 | 2 | 460 | 13-13 / 16 " | ฿410,393 | |
A | NER003L-FG-15 | 500 ปอนด์ | 3.4 | 500 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 0.75 | 1 | 230/460 | 13-13 / 16 " | ฿344,223 | |
A | NER005LD-FG-15 | 1000 ปอนด์ | 3.4 | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.75 | 2 | 460 | 14.625 " | ฿409,864 | |
A | NER005L-FG-15 | 1000 ปอนด์ | 3.4 | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.75 | 1 | 230/460 | 14.625 " | ฿338,006 | |
B | NER010LD-FG-15 | 2000 ปอนด์ | 4.8 | 2000 ปอนด์ | 17 " | 1.2 | 2 | 460 | 17 " | ฿452,555 | |
A | NER010L-FG-15 | 2000 ปอนด์ | 4.8 | 2000 ปอนด์ | 17 " | 1.2 | 1 | 230/460 | 17 " | ฿382,520 | |
A | NER020L-FG-15 | 4000 ปอนด์ | 2.4 | 4000 ปอนด์ | 22.625 " | 2.4 | 1 | 230/460 | 22.625 " | ฿467,372 | |
A | NER020LD-FG-15 | 4000 ปอนด์ | 2.4 | 4000 ปอนด์ | 22.625 " | 2.4 | 2 | 460 | 22.625 " | ฿558,947 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กู้ภัยตก
- ลูกบิดตู้
- Air Velocity Monitor อุปกรณ์เสริม
- ทางลาดประตู
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- ระบบอัดอากาศ
- รอกและรถเข็น
- อลูมิเนียม
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- CHAINFLEX ถาดเคเบิ้ล 40 แอมป์สูงสุด
- SANDUSKY LEE ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
- DYNABRADE เครื่องเจียรดินสอทั่วไป 60000 รอบต่อนาที
- DECOR GRATES เตาย่างแข็งแบบบานเกล็ด
- GENERAL PIPE CLEANERS ท่อเจ็ท
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่องวาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ PVC และ CPVC, FKM
- KIMBLE CHASE การขยายการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์
- GRAINGER ชุดตัวเลข
- LINN GEAR Type B เฮลิคอลเกียร์ เกียร์ธรรมดา 8 TDP
- NIBCO วาล์วผีเสื้อสไตล์ Lug