รอกโซ่ไฟฟ้า HARRINGTON ขนาด 60 ฟุต
รอกโซ่โรงละคร Harrington Electric ให้การควบคุมการปรับความสูงที่แม่นยำ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเปลี่ยนเวทีและการแสดงแบบไดนามิกที่ราบรื่น ใช้ในการยกและแขวนของหนัก เช่น อุปกรณ์ส่องสว่าง ลำโพง ผ้าม่าน และทิวทัศน์ ภายในโรงละคร สถานที่จัดคอนเสิร์ต และพื้นที่จัดกิจกรรม...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | headroom | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TNER005L-60 | 1000 ปอนด์ | 3.7 | 1000 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 18 11 / 16 " | 7.875 " | ฿273,633 | |
B | TNER010L-60 | 2000 ปอนด์ | 5.6 | 2000 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 13-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | ฿281,641 | |
C | TNER020L-60 | 4000 ปอนด์ | 5.6 | 4000 ปอนด์ | 22-13 / 16 " | 22-13 / 16 " | 22-13 / 16 " | 20 " | 8 13 / 16 " | ฿437,960 |
กลไกการทำงาน
- ทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนดรัมโซ่
- ขณะที่มอเตอร์หมุน มันจะหมุนโซ่โหลดไปที่ดรัมหรือปล่อยออก ขึ้นอยู่กับทิศทางการทำงาน
- โซ่นี้เชื่อมต่อกับตะขอยกซึ่งจะยกหรือลดภาระ
- กระปุกเกียร์และมอเตอร์ของรอกทำงานควบคู่กันเพื่อควบคุมความเร็วและทิศทางของโซ่ ช่วยให้เคลื่อนที่ในแนวตั้งได้อย่างแม่นยำและควบคุมได้
คุณสมบัติ
- รอกโซ่มือ Harrington เหล่านี้มีโครงสร้างแบบตะขอโดยไม่ต้องใช้รถเข็นสำหรับงานยกที่ง่ายและตรงไปตรงมา
- มาพร้อมกับที่เก็บโซ่และตะขอเกี่ยวนิรภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในระหว่างการยก
- รอกโซ่มือ Harrington เหล่านี้มีเบรกมอเตอร์โรเตอร์แบบดึงที่ปรับเองได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการควบคุม
- มีตะขอเหล็กคาร์บอนให้ความแข็งแกร่งทนทานสำหรับงานยก
- รอกตะขอหมุนเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีระดับ IP55 เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าได้
- นอกจากนี้ ยังมีการเคลือบฟันเพื่อความทนทานและความสวยงาม และมีโซ่ชุบนิกเกิลเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและมีรูปลักษณ์เพรียวบาง
- รอกเหล่านี้มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาพร้อมทั้งความแข็งแรงและความทนทาน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME
- IEC
- ได้มาตรฐาน
- NFPA
- มาตรฐาน ISO
คำถามที่พบบ่อย
ประเภทของเบรกที่ใช้ในรอกเหล่านี้คืออะไร?
รอกเหล่านี้มีเบรกโรเตอร์แบบดึงเพื่อการหยุดและการควบคุมที่เชื่อถือได้
รอกเหล่านี้ใช้คลัตช์แบบใด?
ประกอบด้วยคลัตช์แบบเสียดทานเพื่อการควบคุมและการจัดการน้ำหนักบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้รอกโซ่โรงละคร Harrington Electric
- ตรวจสอบว่าน้ำหนักบรรทุกอยู่ภายในความจุที่ระบุของรอก
- ตรวจสอบรอกเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย หรือส่วนประกอบที่หลวมก่อนการใช้งาน
- ใส่สลักนิรภัยบนขอเกี่ยวเสมอเพื่อป้องกันการปลดโหลดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- รู้ตำแหน่งและการทำงานของปุ่มหยุดฉุกเฉินเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
- เคารพขีดจำกัดการโหลดเพื่อป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย
- ใช้ฮาร์ดแวร์และเทคนิคการยึดเสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของโหลด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ใต้รอกไม่มีผู้คนและสิ่งกีดขวางระหว่างการทำงาน
- รักษาการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
- ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานอย่างละเอียดในการใช้งานรอกอย่างปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนฉุกเฉิน
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินหากระดับเสียงเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัยระหว่างการทำงาน
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกรอกโซ่โรงละคร Harrington Electric เหล่านี้มีอะไรบ้าง
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสามารถในการรับน้ำหนัก ความสูงในการยก ความเร็ว การควบคุม คุณสมบัติด้านความปลอดภัย แหล่งจ่ายไฟ ข้อกำหนดในการติดตั้ง ระดับเสียง การพกพา ตัวเลือกการควบคุม และการบำรุงรักษา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ของเหลวสำหรับงานโลหะ
- ตัวกรองเข็มฉีดยา
- เครื่องทดสอบฉนวน
- พลาสติกครึ่งรอบ
- ส่วนประกอบเหนือศีรษะลำเลียง
- ระบบล็อค
- อะไหล่
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- เครื่องมือยกยานยนต์
- อุปกรณ์วัด
- THERMOSAFE ขวดส่งของ
- BULLARD ท่อหายใจ
- K E SAFETY Magnetic Safety / ไฟเตือน LED, (2) D แบตเตอรี่ (ไม่รวม)
- DAYTON ใบพัด 4 นิ้ว 316 Stainless Steel
- DURHAM MANUFACTURING workbenches
- KISSLER & CO อ่างพ่น
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อพินและปลอกแขน
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 Coveralls พร้อมฮูดที่แนบมา ตะเข็บปิดเทป
- TSUBAKI ซีรีส์เทเปอร์ล็อค เฟืองโซ่ พิทช์ 3/4 นิ้ว