บาลานเซอร์ HUBBELL รุ่น BH
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของสาย | สำหรับการชั่งน้ำหนักเครื่องมือ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | น้ำหนักม้วน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BH-02 | 3.3ft | 1.1 ถึง 4.4 ปอนด์ | 1-13 / 16 " | 7.25 " | 5" | 2.2 ปอนด์ | ฿20,212 | |
B | BH-09 | 3.9ft | 9 ถึง 20 ปอนด์ | 5.5 " | 10 " | 7" | 13.4 ปอนด์ | ฿47,953 | |
B | BH-15 | 3.9ft | 20 ถึง 33 ปอนด์ | 5.5 " | 10 " | 7" | 13.4 ปอนด์ | ฿57,403 | |
A | BH-05 | 4.3ft | 5.5 ถึง 11 ปอนด์ | 2.75 " | 8.25 " | 5 13 / 16 " | 3.3 ปอนด์ | ฿27,136 | |
A | BH-03 | 4.3ft | 2.2 ถึง 6.6 ปอนด์ | 2.75 " | 8.25 " | 5 13 / 16 " | 2.8 ปอนด์ | ฿23,577 | |
B | BH-22 | 4.5ft | 33 ถึง 48 ปอนด์ | 6-13 / 32 " | 12.625 " | 8.625 " | 22.6 ปอนด์ | ฿59,466 | |
B | BH-30 | 4.5ft | 48 ถึง 66 ปอนด์ | 6-13 / 32 " | 12.625 " | 8.625 " | 22.6 ปอนด์ | ฿63,545 | |
B | BH-50 | 4.5ft | 88 ถึง 110 ปอนด์ | 6-13 / 32 " | 12.625 " | 8.625 " | 27 ปอนด์ | ฿126,011 | |
C | BH-120 | 4.5ft | 220 ถึง 264 ปอนด์ | 9.75 " | 14 " | 9.5 " | 60 ปอนด์ | ฿238,186 | |
C | BH-140 | 4.5ft | 264 ถึง 308 ปอนด์ | 9.75 " | 14 " | 9.5 " | 61 ปอนด์ | ฿250,651 | |
B | BH-40 | 4.5ft | 66 ถึง 88 ปอนด์ | 6-13 / 32 " | 12.625 " | 8.625 " | 27 ปอนด์ | ฿90,007 | |
B | BH-60 | 4.5ft | 110 ถึง 132 ปอนด์ | 6-13 / 32 " | 12.625 " | 8.625 " | 31.4 ปอนด์ | ฿132,010 | |
B | BH-70 | 4.5ft | 132 ถึง 154 ปอนด์ | 6-13 / 32 " | 12.625 " | 8.625 " | 31.4 ปอนด์ | ฿138,011 | |
C | BH-85 | 4.5ft | 154 ถึง 187 ปอนด์ | 9.75 " | 14 " | 9.5 " | 58.4 ปอนด์ | ฿137,884 | |
C | BH-100 | 4.5ft | 187 ถึง 220 ปอนด์ | 9.75 " | 14 " | 9.5 " | 56 ปอนด์ | ฿214,245 |
Tool Balancer ซีรีส์ BH
ตัวปรับสมดุลเครื่องมือ Hubbell ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องมือที่ใช้บ่อยอยู่ใกล้แค่เอื้อมและลดความเสียหายของเครื่องมือและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำ ตัวปรับสมดุลเครื่องมือเหล่านี้มีตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อที่ทนทานและมีลวดสลิงเหล็กสำหรับงานหนักที่แขวนเครื่องมือไว้เหนือพื้นที่ใช้งาน มีสลักนิรภัยแบบสปริงที่ด้านบนและด้านล่างของตะขอเพื่อความปลอดภัย เลือกจากตัวปรับสมดุลเครื่องมือ Hubbell ที่มีให้เลือกมากมายโดยมีความยาวสายเคเบิลตั้งแต่ 3.3 ถึง 4.5 ฟุต Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Chamfer Mills ที่จัดทำดัชนีได้
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- ข้อต่อก้านสั้น
- สต็อกท่อสแตนเลสสตีล
- ดรัมอะแดปเตอร์
- ไฟฉาย
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS divider
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการติดต่อ Lightning
- ICM การหน่วงเวลารีเลย์
- ADVANCE TABCO จานดินเกาะ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS แหวนล็อค
- GORLITZ เครื่องเจาะกรวย
- HOFFMAN ประตูซ้อนทึบ ProLine G2 Series
- LEGRIS ตัวลดปลั๊กอิน
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กการตรวจสอบการล้างตา / ฝักบัว
- BROWNING YCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 8 พิทช์