สวิตช์เวลา INTERMATIC MIL72 Series
สวิตช์เวลา Intermatic MIL72 Series ได้รับการออกแบบสำหรับการควบคุมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ สวิตช์เหล่านี้ได้รับการตั้งโปรแกรมให้เปิด/ปิดอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อประหยัดพลังงาน
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความลึก | ความสูง | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | ติด | อุณหภูมิในการใช้งาน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIL72EQWUZH-24 | 12 ถึง 24 VAC/VDC | 2.3 " | 3.8 " | 6 วัน 22 ชม. | 2 ชม. | เปี่ยม | -4 องศาถึง 131 องศา F | 7 วัน | - | RFQ
|
B | MIL72EQTUZ-24 | 12 ถึง 24 VAC/VDC | 2.3 " | 3.8 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | เปี่ยม | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿10,488 | |
C | MIL72AQTUZH-24 | 12 ถึง 24 VAC/VDC | 3.3 " | 4.8 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | - | RFQ
|
C | MIL72ASTUZH-24 | 24 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿5,845 | |
D | MIL72ESTUZ-24 | 24 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | เปี่ยม | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿4,929 | |
E | MIL72ASTUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | - | RFQ
|
F | MIL72ESTUZH-120 | 120 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | เปี่ยม | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿5,849 | |
E | MIL72AQWUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 วัน 22 ชม. | 2 ชม. | พื้นผิว / ราง DIN | -4 องศาถึง 131 องศา F | 7 วัน | - | RFQ
|
C | MIL72ASTUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | - | RFQ
|
E | MIL72ASWUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 วัน 22 ชม. | 2 ชม. | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 7 วัน | ฿10,009 | |
E | MIL72ASWUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 วัน 22 ชม. | 2 ชม. | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 7 วัน | ฿3,787 | |
G | MIL72ESWUZH-120 | 120 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 6 วัน 22 ชม. | 2 ชม. | เปี่ยม | -40 องศาถึง 185 องศา F | 7 วัน | ฿10,077 | |
C | MIL72ASTUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿5,766 | |
C | MIL72AQTUZ-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.8 " | 23 ชม. 45 นาที | นาที 15 | พื้นผิว / ราง DIN | -4 องศาถึง 131 องศา F | 24 ชั่วโมง | ฿10,392 | |
H | MIL72ASWUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 วัน 22 ชม. | 2 ชม. | พื้นผิว / ราง DIN | -40 องศาถึง 185 องศา F | 7 วัน | - | RFQ
|
คุณสมบัติ
- พวกมันติดตั้งอุปกรณ์จับยึดที่อนุญาตให้เว้นช่วง 15 นาทีสำหรับรุ่น 24 ชั่วโมง และช่วงเวลา 2 ชั่วโมงสำหรับรุ่น 7 วัน
- มีหน้าปัดแบบนาฬิกาที่ตั้งค่าได้ง่ายและสวิตช์ควบคุมด้วยตนเอง (พร้อมคุณสมบัติปิด / อัตโนมัติ / เปิด) เพื่อควบคุมตัวจับเวลาในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
- สวิตช์เวลาแบบกลไกไฟฟ้าเหล่านี้มีไดรฟ์แบบซิงโครนัสพร้อมแบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จใหม่ได้เอง (สูงสุด 72 ชั่วโมง) และมีให้เลือกในรุ่นพื้นผิว / ราง DIN / แบบฝังเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- ตัวจับเวลาซีรีส์ MIL72 ถูกปิดล้อมไว้อย่างสมบูรณ์ในตัวเครื่องพลาสติก และมีฝาปิดขั้วต่อและฐานรองสำหรับการติดตั้งและการเดินสายไฟแบบแข็ง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบเฟสเดียว เช่น HVACR, ปั๊ม, มอเตอร์, การควบคุมพัดลม, การควบคุมการเข้าออก, สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตร และวงจรไฟฟ้าเอนกประสงค์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- อารี
- CE
- CSA
- UL
- ครูอัส
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งตัวจับเวลาบนพื้นผิวได้อย่างไร?
- ถอดฝาครอบป้องกันฝุ่นออก และคลายสกรูสองตัวที่มุมตรงข้าม
- ถอดตัวเรือนที่หุ้มสวิตช์เวลาและฝาครอบขั้วต่อออกจากฐาน
- วางสกรูผ่านรูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในฐานแล้วขันสกรูเข้ากับด้านหลังของแผงหรือผนัง
- ใส่ฝาครอบขั้วต่อกลับคืนแล้วดันตัวจับเวลาไปที่ฐานปลั๊กอินอย่างแน่นหนา
- ติดตัวเรือนและยึดให้แน่นด้วยสกรู
เชลยทริปเปอร์คืออะไร?
ทริปเปอร์แบบ Captive ช่วยให้ตัวจับเวลาควบคุมกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามช่วงเวลาปกติ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซีลยางโฟม
- เครื่องยกและตัวเอียงพาเลท
- เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้น
- ฐานติดตั้ง
- ท่อยาง
- การป้องกันใบหน้า
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ทดสอบปั๊ม
- WHEELOCK PRODUCTS Strobe ของลำโพง
- KEO เคาเตอร์ซิงค์คาร์ไบด์ 6 ขลุ่ย 82 องศารวมมุม
- DOLPHIN COMPONENTS CORP Insul Displ Conn, Dry Env, ขาว, PK1000
- PRESCO PRODUCTS CO เทปติดธงเนอสเซอรี่
- HANSEN Coupler Body Fnpt 1/4 ทองเหลือง
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับดูเพล็กซ์ป้องกันไฟกระชากระดับโรงพยาบาล
- PROTO ส่วนขยายบิต
- BALDOR / DODGE ตัวลดความเร็ว Backstops
- BALDOR / DODGE DLEZ, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน