IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cobalt Step Drill Bit
สไตล์ | รุ่น | ความยาวบิต | ขนาดก้าน | ขนาด | ช่วงขนาด | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10233cb | 2.75 " | 3 / 8 " | 1/4 ถึง 3/4 " | 1/4 "ถึง 3/4" | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ฿4,948 | |
A | 10220cb | 3" | 7 / 16 " | 9/16 ถึง 1 " | 9/16 "ถึง 1" | 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | ฿5,425 | |
A | 10234cb | 3.25 " | 3 / 8 " | 3/16 ถึง 7/8 " | 3/16 "ถึง 7/8" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | ฿5,424 | |
A | 10239cb | 3.125 " | 7 / 16 " | 7/8 to 1-1/8" | 7/8" to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | ฿8,005 | |
A | 10231cb | 3.125 " | 1 / 4 " | 1/8 ถึง 1/2 " | 1/8 "ถึง 1/2" | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ฿2,737 | |
A | 10232cb | 3.125 " | 1 / 4 " | 3/16 ถึง 1/2 " | 3/16 "ถึง 1/2" | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | ฿2,816 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า
- ที่หนีบสายรัด
- รถบรรทุกมือพับ
- ตาราง
- ผู้ถือหมัดและสิ่ว
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ปั๊มน้ำ
- ไม้ก๊อก
- E JAMES & CO แผ่นยางทนทุกสภาพอากาศ 50A
- APPROVED VENDOR รถบรรทุกทางลาดหรือรถตู้
- 3M 5419 ซีรี่ส์เทปฟิล์มโพลีอิไมด์ไฟฟ้าสถิตต่ำ
- KINGSTON VALVES 215A Series, ชุดซ่อมวาล์ว
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์หรี่ไฟฟลูออเรสเซนต์แบบสไลด์
- THOMAS & BETTS LTZES02B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting Reducer Couplings, ปะเก็น x ปะเก็น
- POWER FIRST ปลั๊กอะแดปเตอร์ป้องกันไฟกระชาก
- ALLEGRO SAFETY เข็มขัดเอว