JOHNSON CONTROLS แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสวิทช์ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ความลึก | เวลา (วินาที) | แรงบิด | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9203-BGA-2 | - | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 75 | 27 นิ้ว. | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ฿9,274 | |
B | M9104-IUA-2S | - | -40 องศาถึง 140 องศา F | 2.25 " | วินาที 60 | 35 นิ้ว --lb. | 100-240 VAC | 2 13 / 16 " | 5.156 " | ฿7,882 | |
C | M9104-AGP-2S | - | 32 องศาถึง 125 องศา F | 2.25 " | วินาที 60 | 35 นิ้ว --lb. | 20-30 VAC | 2 13 / 16 " | 5.156 " | ฿11,675 | |
A | M9203- บัว -2 | - | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 75 | 27 นิ้ว. | 85 ถึง 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ฿11,088 | |
A | M9203-BUA-2Z | - | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 75 | 27 นิ้ว. | 85 ถึง 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ฿11,527 | |
D | M9220-BDA-3 | - | ฮิต F | 3-3 / 8 " | เพื่อ 24 57 | 177 นิ้ว. | 230 AC | 4" | 10.5 " | ฿18,634 | |
D | M9220-BGA-3 | - | ฮิต F | 3-3 / 8 " | เพื่อ 24 57 | 177 นิ้ว. | 24 AC / DC | 4" | 10.5 " | ฿17,523 | |
D | M9220-BAA-3 | - | ฮิต F | 3-3 / 8 " | เพื่อ 24 57 | 177 นิ้ว. | 120 AC | 4" | 10.5 " | ฿16,156 | |
A | M9203-BUB-2Z | 1 สพป | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 75 | 27 นิ้ว. | 85 ถึง 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ฿11,892 | |
A | M9203-BGB-2 | 1 สพป | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 75 | 27 นิ้ว. | 24 AC / DC | 3.25 " | 6.375 " | ฿10,790 | |
A | M9203-BUB-2 | 1 สพป | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 75 | 27 นิ้ว. | 85 ถึง 264 AC | 3.25 " | 6.375 " | ฿10,881 | |
D | M9220-BAC-3 | 2 สพป | ฮิต F | 3-3 / 8 " | เพื่อ 24 57 | 177 นิ้ว. | 120 AC | 4" | 10.5 " | ฿20,240 | |
D | M9220-BDC-3 | 2 สพป | ฮิต F | 3-3 / 8 " | เพื่อ 24 57 | 177 นิ้ว. | 230 AC | 4" | 10.5 " | ฿17,151 | |
D | M9220-BGC-3 | 2 สพป | ฮิต F | 3-3 / 8 " | เพื่อ 24 57 | 177 นิ้ว. | 24 AC / DC | 4" | 10.5 " | ฿19,509 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายดึงขากรรไกร
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- Magnetic Safety Interlock Switch อุปกรณ์เสริม
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต
- ถังเก็บและภาชนะ
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- เหล็กหล่อ
- APPROVED VENDOR เทปผิวเรียบผ้าเคลือบ
- WEISS สลับแผ่นเทอร์โมมิเตอร์
- BRADY Scaffold OK Tag, Scaffold นี้ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA ของรัฐบาลกลาง / รัฐ
- VESTIL กันชนท่าเรือเคลือบลามิเนต
- CONDOR ไวนิล, ป้ายความปลอดภัย โทรศัพท์มือถือ
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated Electric Diaphragm Valves, หน้าแปลน, EPDM O-Ring
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4613T ซีรีส์
- VESTIL TG-1200 ประตูไวนิลแบบติดผนังทับซ้อนเต็มรูปแบบ
- WEG สายเคเบิลยืดหยุ่น ACW ซีรี่ส์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-R ขนาด 826 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม