JOHNSON CONTROLS แอ็คทูเอเตอร์, การควบคุมตามสัดส่วน, การควบคุมการเปิด/ปิด หรือแบบลอยตัว
สไตล์ | รุ่น | เวลา (วินาที) | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ความลึก | แรงบิด | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9108-HGA-2 | เพื่อ 25 50 | ฮิต F | 2-11 / 16 " | 70 นิ้ว. | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 4.25 " | ขั้วต่อสกรู | 6" | ฿14,806 | |
A | M9108-HGC-2 | เพื่อ 25 50 | ฮิต F | 2-11 / 16 " | 70 นิ้ว. | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 4.25 " | ขั้วต่อสกรู | 6" | ฿14,870 | |
B | M9116-HGC-2 | เพื่อ 70 115 | ฮิต F | 2-11 / 16 " | 140 นิ้ว. | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 4.25 " | ขั้วต่อสกรู | 6" | ฿21,556 | |
B | M9116-HGA-2 | เพื่อ 70 115 | ฮิต F | 2-11 / 16 " | 140 นิ้ว. | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 4.25 " | ขั้วต่อสกรู | 6" | ฿19,164 | |
C | M9124-HGC-2 | เพื่อ 115 175 | ฮิต F | 2-11 / 16 " | 210 นิ้ว. | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 4.25 " | ขั้วต่อสกรู | 6" | ฿25,161 | |
C | M9124-HGA-2 | เพื่อ 115 175 | ฮิต F | 2-11 / 16 " | 210 นิ้ว. | ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ | 4.25 " | ขั้วต่อสกรู | 6" | ฿22,027 | |
D | M9220-HGC-3 | 150 | ฮิต F | 3-3 / 8 " | 177 นิ้ว. | ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ | 4" | สายเคเบิล | 10.5 " | ฿25,970 | |
D | M9220-HGA-3 | 150 | ฮิต F | 3-3 / 8 " | 177 นิ้ว. | ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ | 4" | สายเคเบิล | 10.5 " | ฿21,384 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจขันน็อต
- ขั้นตอนสตูล
- บอลวาล์วที่กระตุ้นด้วยลม
- ไมโครมิเตอร์ชนิดพิเศษ
- อุปกรณ์ตู้แพทย์
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ถั่วลิสง
- เราเตอร์
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- HAYWARD WCV Series เวเฟอร์เช็ควาล์ว
- LOC-LINE ตัวเชื่อมต่อ Bspt
- VULCAN HART ทำให้ยุ่งเหยิง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ตัวแบ่งชั้นอีพ็อกซี่สีดำ
- COOPER B-LINE ตัวยึดสายเคเบิล
- APOLLO VALVES 18C-400 ซีรี่ส์เครื่องทำน้ำอุ่นอุณหภูมิและวาล์วระบายความดัน
- MAGLINER ฝาเกลียว
- VESTIL ทางลาดลานเหล็ก YRD Series
- NIBCO ถั่วหลอด
- BUSSMANN บล็อกฟิวส์มีดเบลด คลาส J ช่วง 225-400V