JOHNSON CONTROLS ระบบควบคุมความเร็วพัดลมคอนเดนเซอร์
ตัวควบคุมความเร็วพัดลมคอนเดนเซอร์ของจอห์นสันใช้เพื่อควบคุมความเร็วของพัดลมคอนเดนเซอร์ในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น
สไตล์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | วัดความแรงบีบคั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | P66AAB-1C | -40 ไป 54 C | 190 ถึง 250 PSI | ฿34,387 | |
A | P66BAB-1C | -40 ไป 54 C | 190 ถึง 250 PSI | ฿53,537 | |
A | P66BAB-5C | -40 ไป 54 C | 190 ถึง 250 PSI | ฿61,320 | |
B | P266ACA-100C | -40 ไป 60 C | - | ฿29,679 | |
B | P266BHA-100C | -40 ไป 60 C | - | ฿35,514 | |
B | P266ABA-100C | -40 ไป 60 C | - | ฿31,378 | |
B | P266BCA-100C | -40 ไป 60 C | - | ฿28,925 | |
B | P266AAA-100C | -40 ถึง 60 องศา C. | ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ อ้างถึง P266SNR-1C หรือ P266SNR-2C | ฿25,874 | |
B | P266BHA-2K | -40 ถึง 60 องศา C. | ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ อ้างถึง P266SNR-1C หรือ P266SNR-2C | ฿41,354 |
คุณสมบัติ
- ตัวควบคุมความเร็วพัดลมคอนเดนเซอร์ของ Johnson เหล่านี้มีโครงสร้างตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป/เหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- มีอยู่ในกล่องหุ้ม NEMA1 / NEMA 3 เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก
- ตัวควบคุมความเร็วพัดลมคอนเดนเซอร์เหล่านี้มีฝาครอบโพลีคาร์บอเนตที่มีความเสถียรต่อรังสี UV เพื่อป้องกันผลกระทบจากแสงแดด
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมของการควบคุมความเร็วพัดลมคอนเดนเซอร์ของ Johnson คืออะไร?
-40 ถึง 60 องศาเซลเซียส
การควบคุมความเร็วพัดลมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างไร?
ด้วยการควบคุมความเร็วพัดลมตามความต้องการในการระบายความร้อน การควบคุมความเร็วพัดลมจะลดการใช้พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เมื่อความต้องการในการทำความเย็นต่ำ สามารถลดความเร็วพัดลมได้ ซึ่งส่งผลให้ใช้พลังงานน้อยลง เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มความเร็วพัดลมได้เพื่อตอบสนองความต้องการ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัด
- เครื่องทำสำเนาคีย์
- สวิตช์หมุน
- มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน
- แก้วน้ำสั่นสะเทือน
- ไฟฉาย
- เครื่องมือตัด
- วัสดุเครื่องจักร
- การแข่งขัน
- แม็กเหล็ก
- KILLARK บอดี้เอ้าท์ 1/2 นิ้ว
- MILWAUKEE ชุดเครื่องตัดคาร์ไบด์
- PARKER ข้อต่อด่วนของท่ออากาศ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นพลาสติก
- PASS AND SEYMOUR ซีรี่ส์ Trademaster สวิตช์สลับแบบเรืองแสงขั้วเดียว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 8-32 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ทองเหลืองลดการเปลี่ยนทีออฟ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- SPEARS VALVES CLIC TOP ไม้แขวนท่อพรีเมี่ยม
- RETRACTA-BELT โพสต์ตัวรับสายพานเดี่ยว
- ANSELL 37-165 ถุงมือไนไตรล์สำหรับงานหนัก Alphatec Solvex อเนกประสงค์