จำหน่ายตู้เซฟและตู้เก็บ Justrite | Raptor Supplies ประเทศไทย

JUSTRITE

ตัวกรอง

ความปลอดภัย

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

การทำความสะอาด

วัสดุ Lab

ประปา

HVAC และเครื่องทำความเย็น

การเชื่อมโลหะ

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

กาวยาแนวและเทป

Security

ไฮดรอลิ

วัตถุดิบ

ฮาร์ดแวร์

ความปลอดภัย ตัวกรอง

ที่เก็บความปลอดภัยดูทั้งหมด

  • สเปรย์สามารถกำจัด / สามารถรีไซเคิลระบบ

    ออกแบบมาเพื่อการกำจัดหรือรีไซเคิลกระป๋องสเปรย์อย่างปลอดภัยโดยใช้เทคนิคการเจาะ / บด / ลดแรงดันก่อนที่จะทิ้ง ดักจับอนุภาคและก๊าซที่เหลือ ป้องกันไม่ให้ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ไส้กรองถ่านกัมมันต์สำรองก็มีให้เช่นกัน

  • กระป๋องแบบตั้งโต๊ะ

    ถังไม้กวาดและกระป๋องแบบตั้งโต๊ะที่ได้รับการรับรองจาก FM และ OSHA เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดเล็ก พวกเขายังสามารถใช้เป็นถังผสมป้องกันการรั่วไหลเพื่อผสมของเหลวไวไฟ กระป๋องเหล่านี้มีจำหน่ายในสีแดงและสีเหลืองและมีโครงสร้างเหล็ก / เหล็กชุบสังกะสี กระป๋องตั้งโต๊ะ Justrite มีขนาดความจุ 0.25 ถึง 3 แกลลอน

  • กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย

    กระป๋องและภาชนะบรรจุที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA มีฝาปิดแบบปิดเองโดยใช้เท้าเหยียบเพื่อรวบรวมและกำจัดของเสียอันตราย (เช่น ผ้าที่ปนเปื้อน) ลดความเสี่ยงของการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ มีขนาดความจุ 6 และ 10 แกลลอน

  • ทำความสะอาด / จุ่มถัง

    ถังเหล่านี้ประกอบด้วยถังทำความสะอาด จุ่ม ผสม และล้างเพื่อการกำจัดของเหลวที่ติดไฟได้และเป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย พวกเขามีความจุสูงสุด 22 gal และมีจำหน่ายในแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น และรุ่นพกพา

  • ตู้ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

    ตู้ป้องกันกรดและการกัดกร่อนตามมาตรฐาน OSHA & NFPA ใช้สำหรับเก็บของเหลวไวไฟ สารกัดกร่อน และยาฆ่าแมลง โดดเด่นด้วยโครงสร้างผนังสองชั้น ช่องระบายอากาศคู่ ชั้นวางแบบปรับได้ และประตูแบบล็อคได้เองแบบสามจุด ยูนิตเหล่านี้มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งแบบวางซ้อนได้ แบบมาตรฐาน และแบบควบคุมภายใต้การควบคุม

  • อุปกรณ์ถังจุ่ม

    อุปกรณ์เสริมสำหรับถังจุ่ม ได้แก่ แผ่นซับถังจุ่ม ฝาปิดกระป๋อง ตะกร้า และตะแกรงกรองตะกอนของถังล้าง ซึ่งใช้กับถังล้างสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และชิ้นส่วน HVAC มีทั้งแบบโพลีเอทิลีน เหล็ก และเหล็กอาบสังกะสี

  • การจ่ายขวด

    ปลอกหุ้มขวดโพลีเอทิลีน ขวดจ่าย และชุดท่อและฝาเหมาะสำหรับจัดเก็บและจ่ายสารเคมีและของเหลวในอุตสาหกรรม มีวาล์วป้องกันการรั่วไหลเพื่อป้องกันน้ำรั่วโดยไม่ได้ตั้งใจ ขวดเหล่านี้มีสีใส สีแดง และสีขาว

  • กระป๋องทิ้ง

    กระป๋องทิ้งท่อระบายน้ำและความปลอดภัยมีการออกแบบฐานกว้างและให้การป้องกันการพลิกคว่ำโดยไม่ตั้งใจในขณะที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟและปฏิกิริยา มีให้เลือก 2 แบบ - โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีสำหรับตัวทำละลายเอนกประสงค์และโครงสร้างโพลีเอทิลีนสำหรับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

  • ตู้ไวไฟ

    ใช้สำหรับแยกภาชนะบรรจุของเหลวที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ ตู้ที่ติดไฟได้เคลือบผิวด้วยผงสีส้ม & ฉลากเรืองแสงในที่มืด GloAlerta เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนในช่วงที่ไฟฟ้าดับ มีชั้นปรับระดับได้สำหรับเก็บไฟฉาย วิทยุ เครื่องช่วยหายใจ และสิ่งของปฐมพยาบาล

  • HPLC Waste Can อุปกรณ์เสริม

    ถาดที่สามารถหกได้หลายแบบ, การเปลี่ยนไส้กรองคาร์บอน, ตัวกรองการรวมกัน / คาร์บอน, ท่อผนังแข็ง, ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของ HPLC, รถ stacker หลายแบบ, ท่อร่วมที่มีอุปกรณ์โพลี / สเตนเลสสตีล, การถอดเปลี่ยนการเชื่อมต่อและตัวยึดผนัง

  • HPLC ถังขยะ

    ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการไหลของตัวทำละลายและการทำงานแบบแฮนด์ฟรีในบริการประมวลผลของเสีย HPLC ที่ป้อนด้วยปั๊มหรือแบบไหลด้วยแรงโน้มถ่วง คุณลักษณะของข้อต่อถอดวาล์วอย่างรวดเร็วซึ่งจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแยกส่วนเพื่อป้องกันการปล่อยไอหรือของเหลว มาในสีโปร่งแสงเพื่อให้ตรวจสอบของเหลวได้ง่าย

  • กระป๋องขยะมัน

    เก็บวัสดุที่อาจติดไฟได้เช่นเศษผ้าและผ้าแช่ในตัวทำละลายทินเนอร์น้ำมันลินสีดกาวที่ติดไฟได้และของเหลวไวไฟอื่น ๆ มีฝาปิดแบบใช้เท้าหรือมือที่เปิดขึ้นในมุมที่ จำกัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการเผาไหม้

  • ตู้ยาฆ่าแมลง

    ใช้ในการกำจัดหยดและการรั่วไหลระหว่างการขนย้ายสารกำจัดศัตรูพืชโดยอนุญาตให้แยกของเหลวในงานที่เป็นอันตราย นำเสนอการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมโครงสร้างตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่ว่างในระดับพรีเมี่ยม มีประตูปิดเอง / ปิดเอง

  • กระป๋องลูกสูบ

    จัดเก็บและจ่ายตัวทำละลาย ทินเนอร์ และของเหลวไวไฟได้อย่างปลอดภัยโดยใช้กลไกลูกสูบ ช่วยให้ผ้าทำความสะอาดเปียกชื้นได้ง่ายและรวดเร็ว ป้องกันการระเหยและการรั่วซึม และทนทานต่อการกัดกร่อน การกระแทก หรือไฟไหม้

  • อุปกรณ์ตู้เซฟ

    ประกอบด้วยฝาครอบ, ฝาครอบตู้, ชุดซ่อมกระบอกสูบของตู้, รถเข็นกลิ้ง, ถาดด้านบน, โครงขาตู้, อะแดปเตอร์ประตู, แท่นรองกลอง, ลูกกลิ้งดรัม, ชุดฟิวส์ลิงค์, ชุดเท้าปรับระดับ, ชุดตู้นิรภัย, ที่แขวนผนังตู้นิรภัย, ชั้นวาง และตัวยึดแผ่นดินไหว

  • อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย

    ฝาปิดท่อระบายน้ำอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟท่อยืดหยุ่นปะเก็นแถบล็อคและชุดหัวฉีดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และอุบัติเหตุเมื่อจัดการกับวัสดุที่ระเบิดได้ มีให้เลือกทั้งทองเหลืองเหล็กชุบสังกะสีพลาสติกยางและเหล็ก

  • ช่องทางความปลอดภัยสามารถ

    ใช้สำหรับถ่ายโอนของเหลวไวไฟไปยังภาชนะขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้กับกระป๋องนิรภัย Type I มีชามทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นและการหก สามารถติดเข้ากับคอพวยกาของกระป๋องนิรภัยได้อย่างง่ายดาย มีให้เลือกหลายสีขาวและเหลือง

  • กระป๋องความปลอดภัย Type I

    ใช้สำหรับจัดเก็บและขนส่งของเหลวไวไฟเช่นดีเซลน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าดและป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้ โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูงพร้อมเคลือบสีฝุ่นเพื่อความทนทานต่อสารเคมี

  • กระป๋องนิรภัย Type II

    ได้รับการออกแบบด้วยทริกเกอร์ Safe-Squeeze ที่มีการจดสิทธิบัตรและควบคุมการไหลตามสัดส่วนซึ่งให้วิธีการควบคุมอัตราการไหลขณะจัดการของเหลวไวไฟ มาพร้อมกับฝาปิดที่ปิดสนิทซึ่งมีระบบบรรเทาแรงดันบวกอัตโนมัติ มีจำหน่ายในความจุ 1 ถึง 5 แกลลอน

อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหลดูทั้งหมด

  • แผ่นดูดซับ

    ใช้เพื่อดูดซับน้ำมันน้ำมันตัดกลึงน้ำมันสนน้ำมันอะซิโตนอีเทอร์เฮกเซนและไตรคลอโรเอทิลีนได้อย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อสารเคมีและพื้นผิวที่เป็นรอยบุ๋มเพื่อความต้านทานแรงดึงสูง

  • หมอนดูดซับ

    ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดบรรจุและปกป้องพื้นที่เสี่ยงจากการรั่วไหลของน้ำมัน มาพร้อมกับเส้นใยโพลีโพรพีลีนและเซลลูโลสเพื่อการดูดซับความชื้นสูงและทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างข้อมูลที่หกปริมาณมากในพื้นที่ จำกัด

  • โรลดูดซับ

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับและทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเบนซินอะซิโตนและน้ำมันตัดที่รั่วไหล มีความสามารถในการดูดซับสูงถึง 62 แกลลอน รุ่นที่เลือกให้การยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับทางเดินและอุปกรณ์ควบคุมการล้นและการรั่วไหล

  • ถุงเท้าและบูมดูดซับ

    สามารถรองรับการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอนและดูดซับน้ำมันมอเตอร์และไฮดรอลิกน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าดน้ำมันดีเซลและน้ำมันเครื่องบิน มีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนเพื่อความต้านทานแรงดึงและทนต่อสารเคมี รวมลิงค์สแน็ปอินและเชือกเพื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ ชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานในทางน้ำ

  • คันกั้นน้ำรั่วไหลและสระว่ายน้ำที่ยุบได้

    ความสามารถในการรั่วไหลสูงสุด 5860 gal ติดตั้งได้อย่างง่ายดายภายใต้วาล์วถังถังถังเก็บน้ำมันและเครื่องจักร พาเลทบรรจุ QuickBerm มีการออกแบบชิ้นเดียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายและ EnGuard I โครงสร้างผ้าเคลือบพีวีซีทนต่อสารเคมี

  • ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล

    ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการกั้นเพื่อหยุดของเหลวที่ไม่ต้องการเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและทางน้ำ มีปลั๊กแบบกดที่เปิดได้ง่ายซึ่งช่วยให้เติมท่อน้ำมาตรฐานได้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน EPA สำหรับกฎระเบียบของสตอร์มวอเตอร์

  • ปลั๊กท่อระบายน้ำ

    ใช้สำหรับอุดรอยรั่วบนพื้นผิวเรียบหรือในถังล้าง มีทองเหลือง เหล็กกล้าคาร์บอน และ NBR (ยางไนไตรล์บิวทาไดอีน) หรือโครงสร้างผ้าเคลือบ PVC

  • ถาดรองน้ำหยดและถาดรองที่หกรั่วไหล

    รวมถึงถาดรองน้ำหยดชั้นวางและถาดรองที่หกเหมาะสำหรับการเก็บน้ำมันรั่วเล็กน้อยและป้องกันอันตราย มีจำหน่ายใน PVC เหล็กชุบสังกะสีและโพลีเอทิลีนโดยมีความสามารถในการรั่วไหลตั้งแต่ 0.25 ถึง 110 แกลลอน

  • IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล

    หน่วยกักเก็บการรั่วไหลของ IBC กว้าง 55 นิ้วออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บและขนส่งของเหลวและวัสดุปริมาณมากอย่างปลอดภัย มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความจุการรั่วไหล 372 gal และความสามารถในการรับน้ำหนัก 9000 lb

  • รั่ว Diverters

    ผลิตจากผ้าสีเหลืองเคลือบพีวีซี EnGuard ที่ทนทานและกันน้ำได้ดีสำหรับการรั่วซึมของท่อเหนือศีรษะและฝ้าเพดานไปยังภาชนะหรือท่อระบายน้ำบนพื้น รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับมุมที่มีแม่เหล็กความแข็งแรงสูงสำหรับติดคานเหล็ก

  • หน่วยกักเก็บการรั่วไหลแบบพกพา

    ออกแบบให้เอียง / หยุดเพื่อลดความเครียดหลังและสายรัดสองเส้นเพื่อยึดถังซักให้เข้าที่ ป้องกันการรั่วไหลและการรั่วไหล มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อรองรับน้ำหนักได้ถึง 1250 ปอนด์

  • รั่วไหล

    ใช้สำหรับการรั่วไหลเล็กน้อยอย่างรวดเร็วและการรั่วไหลระหว่างการจัดเก็บกลองชิ้นส่วนเครื่องจักรแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชั่วคราวเพื่อป้องกันพนักงานจากการลื่นล้ม ผลิตจากผ้าเคลือบพีวีซี / เคลือบไวนิล EnGuard I ที่มีน้ำหนักเบาเพื่อให้ทนต่อรังสี UV และสารเคมี

  • แท่นบรรจุสารรั่วไหลและทางลาดของพาเลท

    ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายถังขนาดใหญ่และถังเก็บ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 1000 ปอนด์มีให้เลือกหลายสีเหลืองและดำ

  • อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล

    กับดักกักเก็บที่หลากหลายชุดท่อระบายน้ำแผ่นรองท่อระบายน้ำชั้นวางดรัมเวิร์กสเตชันคลิปต่อตะแกรงสำหรับเปลี่ยนและตะแกรงกักเก็บสารหก

  • หกลื่นไถลและพาเลท

    ออกแบบมาเพื่อรวบรวมสารที่ล้นออกจากถังจัดเก็บเพื่อป้องกันบุคลากรที่ทำงานจากการลื่นล้ม นำเสนอตัวเครื่องโพลีเอทิลีนรีไซเคิลที่เป็นไปตามมาตรฐาน EPA พร้อมโครงสร้างที่ไร้รอยต่อเพื่อขจัดรอยรั่วและตะแกรงที่หาตำแหน่งได้เองซึ่งสามารถยกออกได้ง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉินดูทั้งหมด

  • หน่วยผสม

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบที่มีแรงดันน้ำไม่เพียงพอหรือในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งฝักบัวนิรภัยแบบเสียบท่อได้ นำเสนอฮีตเตอร์แบบแช่ในตัวที่ควบคุมโดยเทอร์โมสตัทนิรภัยคู่เพื่อให้อุณหภูมิคงที่ นอกจากนี้ยังมีหน่วยเคลื่อนที่

  • อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว

    ประกอบด้วยพลาสติก ABS / ชามสแตนเลสทดแทนสำหรับใช้กับที่ล้างตา / หน้าชุดวาล์วและมือจับและหัวฉีดสำหรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของสถานีล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว

  • สถานีล้างตาฉุกเฉิน

    อนุญาตให้คนงานล้างสารอันตรายออกไปและจัดให้มีการปนเปื้อนโดยตรง มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกในการพกพาไปยังสถานที่ทำงานและยางนิวเมติก (ในบางรุ่น) ที่ช่วยให้เครื่องผ่านช่องเปิดประตูมาตรฐาน

ควบคุมเสียงรบกวนดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์ควบคุมเสียง
  • ผลิตภัณฑ์พิสูจน์เสียงและการดูดซับเสียง

    อุปสรรคด้านเสียงของ QuietSite จะควบคุมมลพิษทางเสียงโดยการลดเสียงรบกวน แกนอะคูสติกดูดซับเสียงรบกวน ชั้นนอกไวนิลสะท้อนเสียงรบกวน และโครงสร้างผ้าเคลือบ PVC ให้รังสี UV และกันน้ำแม้ในสภาพอากาศที่รุนแรง เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างแผงกั้นแบบกำหนดเอง

ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตนดูทั้งหมด

เครื่องปูลาดดูทั้งหมด

  • เสื่อพิเศษ

    แผ่นรองพื้นออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของการลื่นไถลและเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับคนงานในการเดิน บางรุ่นมาพร้อมกับการเคลือบไวนิลหรือผ้าทอเพื่อป้องกันผนังและพื้นจากการเสียดสีของยางการลื่นไถลและการเบรก

การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินดูทั้งหมด

  • ฝนปนเปื้อน

    สิ่งอำนวยความสะดวกสุขาภิบาลชั่วคราวที่อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดโดยไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติการช่วยเหลือและการตอบสนองฉุกเฉิน นำเสนอปั๊มไฟฟ้าเฟสเดียว 120V เพื่อฉีดพ่นน้ำที่ไหลสูงเพื่อการปนเปื้อน มีให้เลือกทั้งแบบชามปิดและแบบเปิด

การป้องกันอัคคีภัยดูทั้งหมด

  • เครื่องดับเพลิง

    นำเสนอระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับจัดเก็บวัสดุที่ติดไฟหรือติดไฟได้อย่างปลอดภัย ใช้กับตู้เก็บของนิรภัยกลางแจ้งเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม

เกี่ยวกับ Justrite

แค็ตตาล็อกของบริษัทประกอบด้วยตู้ความปลอดภัย / ไวไฟ แผ่นลื่นไถลและพาเลทที่หก กระป๋อง ถังขยะอเนกประสงค์ กรวย บูมกักกัน ฝาครอบดรัม เกจวัดระดับของเหลว ล้อเพลท และดรัมดอลลี่ กระป๋อง ตู้ และภาชนะนิรภัย Justrite ปฏิบัติตามมาตรฐาน NFPA และ OSHA เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยทั้งหมด ของแบรนด์ ตู้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มีลักษณะเป็นเหล็กกล้า / เทอร์โมพลาสติก ChemCor / โครงเหล็กชุบสังกะสีพร้อมถาดบุด้วยโพลีเอทิลีนซึ่งช่วยให้บ่อด้านล่างสามารถต้านทานกรดเบสหรือตัวทำละลายที่ก้าวร้าว บางรุ่นได้รับการออกแบบด้วยประตูแบบปิดตัวเองที่ล็อคอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เลือกซื้อตู้หลากหลายประเภท ถังขยะมัน Justrite ฉลากความปลอดภัย, ขวดจ่าย, ถาดรองน้ำหยด และเครื่องมือถอดวาล์วกระบอกสูบ Raptor Supplies.

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ความได้เปรียบในการแข่งขันของ Justrite

Justrite QuietSite อุปสรรคด้านเสียง

กำแพงเสียง Justrite QuietSite ต่อสู้กับมลพิษทางเสียงโดยการสะท้อนและดูดซับเสียง ลดระดับเสียงที่ได้รับ (dBA) ลงได้ถึงครึ่งหนึ่งที่ไซต์ก่อสร้าง แผงกั้นลดเสียงรบกวนเหล่านี้มาพร้อมกับห่วงตาไก่ที่ทำจากทองเหลือง ซึ่งช่วยให้ติดแผงเข้ากับรั้ว โครง หรือนั่งร้านได้ง่าย สามารถประกอบได้ด้วยคนคนเดียวเนื่องจากน้ำหนักเบา

Justrite Prosolv 4000 ระบบรีไซเคิลกระบอกสอบเทียบโพรเพน

ระบบรีไซเคิลกระบอกสูบเหล่านี้ทำให้ถังรีไซเคิลได้ง่ายและปลอดภัยเหมือนเศษเหล็ก แทนที่จะทิ้งเป็นของเสียอันตราย ตัวกรองถ่านกัมมันต์จะขจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายออกจากตัวขับเคลื่อน ทำให้กระบอกสูบอยู่ในสถานะไม่เป็นอันตราย อุปกรณ์ระบายอากาศที่ดำเนินการด้วยตนเองเหล่านี้ช่วยกำจัดก้านวาล์วภายในและปลอกซีลจากถังแก๊สโพรเพน MAPP และเกลียวตัวผู้ที่ห้ามใช้กับขวดออกซิเจน

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทใดเป็นเจ้าของ Justrite

Audax Group เป็นเจ้าของ Justrite Safety Group

ตู้ติดไฟจำเป็นต้องระบายอากาศหรือไม่?

ตู้เก็บของเหลวไวไฟและติดไฟได้ป้องกันเนื้อหาภายในจากไฟไหม้นอกตู้ ตามมาตรฐาน NFPA 30 การระบายอากาศของตู้เก็บของไวไฟนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการป้องกันอัคคีภัย

กระป๋องแก๊ส Type 1 และ Type 2 ต่างกันอย่างไร?

กระป๋องนิรภัย Type I มีช่องเปิด 1 ช่องสำหรับเทและเติม ในขณะที่กระป๋องนิรภัย Type II มีช่องเปิด 2 ช่อง ได้แก่ ช่องสำหรับเทและอีกช่องสำหรับเติม

กระป๋องนิรภัย Justrite Type I และ Type II แตกต่างกันอย่างไร?

กระป๋องนิรภัย Type I มีช่องเปิดเพียงช่องเดียว ใช้ได้ทั้งเติมและเท กระป๋องนิรภัย Type II มีช่องเปิดหนึ่งช่องสำหรับเทและช่องแยกสำหรับเติม เมื่อเทช่องเติมจะทำหน้าที่เป็นช่องระบายอากาศ

ฉันจะเลือกสีคอนเทนเนอร์นิรภัย Justrite ที่ถูกต้องได้อย่างไร

Justrite เสนอกระป๋องนิรภัยในสีต่อไปนี้:

  • สีแดงสำหรับเก็บของเหลวไวไฟ
  • สีเหลืองสำหรับเก็บน้ำมันดีเซล
  • สีน้ำเงินสำหรับเก็บน้ำมันก๊าด
  • สีเขียวสำหรับจัดเก็บสารติดไฟ

ฉันจะเลือกสีตู้เซฟที่เหมาะสมได้อย่างไร?

ตู้เซฟ Justrite มีรหัสสีตามประเภทความเป็นอันตรายของวัสดุ

  • สีเหลืองสำหรับการจัดเก็บความปลอดภัยของเหลวไวไฟ
  • สีแดงสำหรับจัดเก็บสีและหมึกอย่างปลอดภัย
  • สีน้ำเงินสำหรับการเก็บรักษาความปลอดภัยจากกรดและสารกัดกร่อน
  • สีเขียวสำหรับการจัดเก็บความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืช