KEO 100 องศา Countersink Angle High Speed Steel-Tin, 1 Flute
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53100-TiN | 1" | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,514 | |
A | 53220-TiN | 1-1 / 2 " | ดีบุก | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿8,742 | |
A | 53240-TiN | 1-1 / 4 " | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿6,404 | |
A | 53440-TiN | 1-3 / 4 " | ดีบุก | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿11,912 | |
A | 53120-TiN | 1 / 2 " | ดีบุก | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,065 | |
A | 53140-TiN | 1 / 4 " | ดีบุก | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿529 | |
A | 53180-TiN | 1 / 8 " | ดีบุก | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿458 | |
B | 53200 | 2" | ออกไซด์ดำ | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿12,818 | |
A | 53200-TiN | 2" | ดีบุก | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿14,278 | |
A | 53340-TiN | 3 / 4 " | ดีบุก | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,972 | |
A | 53380-TiN | 3 / 8 " | ดีบุก | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿615 | |
A | 53170-TiN | 3 / 16 " | ดีบุก | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿489 | |
A | 53580-TiN | 5 / 8 " | ดีบุก | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,452 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เพ็กบอร์ด
- แปรงเคาน์เตอร์และม้านั่ง
- สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
- อุดรูรั่ว
- อุปกรณ์เตาอบเชื่อม
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- บูช
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ท่อประปา
- ปั๊มโรตารี่
- KLEIN TOOLS เครื่องตัดสายโคแอกเชียล
- LUMAPRO โคมไฟมือเอนกประสงค์
- PARKER ซีรีส์ CPI B2HF, ตัวเชื่อมแบบเข็ม
- SIEMENS โบลต์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ HFD / HFXD
- ANVIL ขายึดป๋อกลับได้
- BALDOR MOTOR มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์ฐานที่ยืดหยุ่นได้ เฟสเดียว ODP
- EATON ชุดขับความถี่ H-Max, FS6
- SIGNODE ใบมีดคัตเตอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 832, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- GROVE GEAR EL Series เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม