KEO 100 องศา Countersink Flute Co-Tin
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55571-TiN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,039 | |
B | 55573-TiN | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿8,327 | |
A | 55572-TiN | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿6,066 | |
A | 55574-TiN | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿11,561 | |
B | 55566-TiN | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ฿1,227 | |
B | 55565-TiN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,287 | |
B | 55562-TiN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿765 | |
B | 55560-TiN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿663 | |
A | 55575-TiN | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿13,954 | |
A | 55576-TiN | 2-1 / 2 " | 5" | 1" | 1.5 " | ฿33,436 | |
A | 55577-TiN | 3" | 5.25 " | 1" | 1.5 " | ฿50,823 | |
B | 55569-TiN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,545 | |
B | 55564-TiN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿989 | |
B | 55561-TiN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿742 | |
B | 55567-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,930 | |
B | 55568-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,429 | |
B | 55563-TiN | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿961 | |
A | 55570-TiN | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,580 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สาลี่
- ฝุ่นและหน้ากากตามขั้นตอนที่สร้างความรำคาญ
- แก๊ส Cocks
- สวิตช์ผนังไร้สาย
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาสสแควร์
- เทป
- การกระจาย
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- แผ่นขัดและสายพาน
- อุปกรณ์วัด
- RUBBERMAID ไม้ม็อบด้าม
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบ Double Acting, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 2-1 / 2 "
- LIFT PRODUCTS LPT-020-60 ซีรี่ส์, โต๊ะยกขากรรไกร
- COOPER B-LINE B822 Series ฝาท้ายพลาสติก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/4-12 Un
- DAZOR CFL Pivot Base Task Light, 31 นิ้ว
- NORTON ABRASIVES เครื่องมือเจาะและแต่งเพชร
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms Coveralls พร้อมฮูดที่แนบมา ข้อมือยางยืดและข้อเท้า สีขาว
- KESON เครื่องหมายสี