KEO ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา ชนิดกระดิ่ง ดอกสว่าน ปลายเดี่ยว HSS
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จุด Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11621 | 1 / 2 " | 2.5 " | 3 / 16 " | #16 | ฿1,451 | |
A | 11321 | 1 / 4 " | 1.5 " | 3 / 32 " | #13 | ฿704 | |
A | 11121 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #11 | ฿1,003 | |
A | 11821 | 3 / 4 " | 3" | 1 / 4 " | #18 | ฿1,821 | |
A | 11221 | 3 / 16 " | 1.375 " | 1 / 16 " | #12 | ฿662 | |
A | 11721 | 5 / 8 " | 2.75 " | 7 / 32 " | #17 | ฿1,370 | |
A | 11421 | 5 / 16 " | 1.625 " | 7 / 64 " | #14 | ฿666 | |
A | 11521 | 7 / 16 " | 2.25 " | 5 / 32 " | #15 | ฿783 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องอัดอากาศแบบแก๊ส
- แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
- ท่อแรงดันสูงไฮดรอลิก Assy
- ส่วนขยายปืนฉีด
- ปลดตะขอ
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- อุปกรณ์ขัด
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- แท่งเชื่อมและลวด
- การทดสอบยางมะตอย
- APPROVED VENDOR Double Cut Carbide Bur รูปทรงเปลวไฟ
- APPROVED VENDOR หุ้นเปล่า
- DAYTON DC Gearmotors การออกแบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวร
- HUSQVARNA แผ่นขัด 100 Grit
- REESE ลูกพ่วง 2000 ปอนด์
- COOPER B-LINE เทอร์มินัลบล็อกแบบติดช่อง
- SPECTROLINE สีย้อมเรืองแสง UV สีเขียวพิเศษ Aero Brite
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 00 14 นิ้ว สีดำ
- VESTIL เสาตรงคานยื่นสองด้านซีรีส์ DAC
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDSS