KEO ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 60 องศา กระดิ่ง ปลายเดี่ยว ดอกสว่าน HSS-ดีบุก
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จุด Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11621-TIN | 1 / 2 " | 2.5 " | 3 / 16 " | #16 | ฿1,263 | |
A | 11321-TIN | 1 / 4 " | 1.5 " | 3 / 32 " | #13 | ฿760 | |
A | 11121-TIN | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #11 | ฿1,056 | |
A | 11821-TIN | 3 / 4 " | 3" | 1 / 4 " | #18 | ฿2,316 | |
A | 11221-TIN | 3 / 16 " | 1.375 " | 1 / 16 " | #12 | ฿741 | |
A | 11721-TIN | 5 / 8 " | 2.75 " | 7 / 32 " | #17 | ฿1,804 | |
A | 11421-TIN | 5 / 16 " | 1.625 " | 7 / 64 " | #14 | ฿840 | |
A | 11521-TIN | 7 / 16 " | 2.25 " | 5 / 32 " | #15 | ฿1,059 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิงสลักเกลียว
- ข้อต่อไฟฉายตัด Quick Connect
- อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกมือสูบ
- เฟืองคนขี้เกียจ
- อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์
- Clamps
- Dollies และ Movers
- มินัลบล็อก
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- NORTON โช้คอัพประตูไฮดรอลิกสำหรับงานเบา
- APPROVED VENDOR ข้อต่อสมอ
- PHILIPS BURTON ไฟส่องตรวจ
- DAYTON อินไลน์โบลเวอร์ 30 นิ้ว
- ALLEGRO SAFETY บูช
- VULCAN HART ฮีตเตอร์ 120V
- KLEIN TOOLS แกฟฟ์สกรู
- NOTRAX Sanitop ปูรองพื้นสำหรับพื้นที่เปียก
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ PVC เวเฟอร์ EPDM
- SPEARS VALVES พีวีซีคลาส 125 IPS 22-1 / 2 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต