KEO 60 องศา Countersink Angle โคบอลต์ - ดีบุก
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55407-TiN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,867 | |
B | 55409-TiN | 1-1 / 2 " | 2/78 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿10,814 | |
B | 55408-TiN | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿6,956 | |
B | 55410-TiN | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿13,277 | |
A | 55404-TiN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,182 | |
A | 55402-TiN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿786 | |
A | 55400-TiN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿735 | |
B | 55411-TiN | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿16,751 | |
A | 55406-TiN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,368 | |
A | 55403-TiN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿935 | |
A | 55401-TiN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿742 | |
A | 55405-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,731 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คข้อมูลเสียง
- Lanyards เครื่องมือ
- PIR เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- การติดตั้งและชุดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- แบริ่งที่ติดตั้ง
- ระบบล็อค
- ตู้เก็บของ
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- รอกและรถเข็น
- 3M เทปฟิล์ม PTFE
- BEL-ART - SCIENCEWARE การกำจัด Biohazard
- PRECISION BRAND มิวสิคไวร์เหล็ก
- BURNDY Tapit Series คอนเนคเตอร์หนีบคู่ขนาน
- BURNDY คอนเนคเตอร์เชิงกลแคลมป์ขนานซีรีส์ UC
- LOVEJOY ซีรี่ส์ MSF, ปลอกศูนย์กลางข้อต่อแบบอ่อนขนาดเล็ก
- ANVIL ที่หนีบท่อคู่
- BOSCH เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
- GATES บูช Taper Lock
- ANSELL 11-421 ถุงมือสำหรับงานเบา ทนต่อการเสียดสี Hyflex