ดอกเคาเตอร์ซิงค์ KEO 60 องศา มุม-ธรรมดา ดอกสว่านปลายเดี่ยว HSS
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จุด Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10621 | 1 / 2 " | 2.5 " | 7 / 32 " | #6 | ฿946 | |
A | 10321 | 1 / 4 " | 1.5 " | 7 / 64 " | #3 | ฿775 | |
A | 10121 | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #1 | ฿520 | |
A | 10821 | 3 / 4 " | 3" | 5 / 16 " | #8 | ฿1,641 | |
A | 10221 | 3 / 16 " | 1.375 " | 5 / 64 " | #2 | ฿584 | |
A | 10721 | 5 / 8 " | 2.75 " | 1 / 4 " | #7 | ฿1,234 | |
A | 10421 | 5 / 16 " | 1.625 " | 1 / 8 " | #4 | ฿601 | |
A | 10521 | 7 / 16 " | 2.25 " | 3 / 16 " | #5 | ฿704 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบริ่งสัมผัสเชิงมุม
- ท่ออาหาร
- ตลับลูกปืนกันรุน
- แก๊สสอบเทียบ
- อุปกรณ์เครื่องทำพื้น
- ไฟล์
- ภายนอกยานยนต์
- สิ่งห่อหุ้ม
- เครื่องจักรกล
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- DESTACO ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 207
- MASTER APPLIANCE เคล็ดลับอากาศร้อน
- WATTS ชุดซ่อมกับดักไอน้ำแบบถังคว่ำ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2-56 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- EATON ชุดเชื่อมต่อ
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงแบบตรงซีรีส์ปี 2096
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแพลตฟอร์มซีรีส์ SXS-N
- FRIEDRICH แอร์ติดผนัง
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow