KEO ดอกสว่านเจาะมุม 60 องศา
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จุด Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12140 | 1 / 2 " | 3.5 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,720 | |
A | 12316 | 1 / 2 " | 3.5 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ฿1,606 | |
A | 12180 | 1 / 2 " | 3.5 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿1,601 | |
A | 12732 | 1 / 2 " | 3.5 " | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ฿1,538 | |
A | 12932 | 1 / 2 " | 3.5 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | ฿1,668 | |
A | 13180 | 3 / 8 " | 3" | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿1,348 | |
A | 13532 | 3 / 8 " | 3" | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ฿1,436 | |
A | 13116 | 3 / 8 " | 3" | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ฿1,585 | |
A | 13332 | 3 / 8 " | 3" | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ฿1,310 | |
A | 13316 | 3 / 8 " | 3" | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ฿1,419 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พลั่วตัก
- ประแจท่อ
- การรั่วไหลของรางรถไฟ
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- การควบคุมการรั่วไหลของสารปรอท
- ถังเก็บและภาชนะ
- ระบบอัดอากาศ
- รอกและรถเข็น
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- แท่งเชื่อมและลวด
- WESTWARD กล่องเครื่องมือทรวงอกด้านบน
- SIEMENS หน่วยทริปเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์: LD ซีรี่ส์
- JOHNSON CONTROLS ชุดติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อน
- SQUARE D ตัวป้องกันเสริม IEC: C Curve
- ABB T5 เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์
- KEEPER สายบันจี้จัมยาง EPDM สีดำพร้อมตะขอ S
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A60X ซีรี่ส์ ฟิวส์ 600VAC
- EATON ตัวเก็บประจุบัสซีรีส์ SVX/SPX
- REMCO 32 ออนซ์ สกู๊ปมือ
- STEARNS BRAKES ชุดกระดอง