KEO 82 องศา Countersink โคบอลต์ - ดีบุก
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55419-TiN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,423 | |
B | 55421-TiN | 1-1 / 2 " | 2/78 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿9,715 | |
A | 55420-TiN | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿6,609 | |
B | 55422-TiN | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿12,650 | |
A | 55416-TiN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,270 | |
A | 55414-TiN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿804 | |
A | 55412-TiN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿682 | |
B | 55423-TiN | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿17,185 | |
A | 55418-TiN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,371 | |
A | 55415-TiN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿974 | |
A | 55413-TiN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿722 | |
A | 55417-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,864 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลอกท่อไฮดรอลิก
- Bolt On เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- การเติมเนื้อเยื่อสถานีทำความสะอาดเลนส์
- ห้องควบคุมอุณหภูมิ
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- การทดสอบการเผาไหม้
- เราเตอร์
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- Staples
- GROTE ขั้วต่อ Bolt Side
- THOMSON ตัวกระตุ้นเชิงเส้น
- DIXON ข้อศอกชาย
- UNISTRUT ข้อต่อท่อ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2 7/8-8 เกลียว
- SPEARS VALVES ตัวแปลงถัง PVC ปรับแนวได้เองพร้อมปะเก็นนีโอพรีน, Fipt
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงแยกไดรฟ์ 575V หลัก
- KERN AND SOHN ชุดน้ำหนัก 333 ซีรี่ส์
- LABCONCO อ่างแห้งดิจิตอล
- INGERSOLL-RAND ชุดประกอบขาเข้า