KEO 90 องศา Countersink Angle Flute Co-Tin
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55551-TiN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,224 | |
B | 55553-TiN | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿8,450 | |
A | 55552-TiN | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿6,307 | |
A | 55554-TiN | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿11,219 | |
B | 55546-TiN | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ฿1,299 | |
B | 55545-TiN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,246 | |
B | 55542-TiN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿788 | |
B | 55540-TiN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿663 | |
B | 55555-TiN | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿14,159 | |
A | 55556-TiN | 2-1 / 2 " | 5" | 1" | 1.5 " | ฿34,255 | |
A | 55557-TiN | 3" | 5.25 " | 1" | 1.5 " | ฿50,882 | |
B | 55549-TiN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,791 | |
B | 55544-TiN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿981 | |
B | 55541-TiN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿715 | |
B | 55548-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,919 | |
B | 55547-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,875 | |
B | 55543-TiN | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿910 | |
B | 55550-TiN | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,441 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองอากาศน้ำมันและเชื้อเพลิง
- ชุดต้นแบบ
- ชุดทดสอบ Backflow Preventer
- ชิมหุ้น
- แว่นตาและแว่นตาเลเซอร์
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- สกรู
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- SARGENT ร่องล็อค
- DYNALON Standard Spout ขวดล้างแบบไม่มีช่องระบายอากาศปากแคบ
- MSA ซันเฉด
- ORBECO Dt ตลับ Naoh
- MARTIN SPROCKET #1 เพลาขับ, ตลับลูกปืนบรอนซ์, ซีลแพ็คของเสีย
- MI-T-M ชุดคอยล์จุดระเบิด
- HUMBOLDT แม่พิมพ์อัดสามส่วนพร้อมค้อน
- ANSELL 74-047 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบ Hyflex
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมถ้วยเดียวอิมพีเรียล
- ALLEGRO SAFETY ล้อพัดลม