KIDDE เครื่องตรวจจับควันไฟ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | อ่านข้อมูลดิจิตอล | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | i9040 | 4" | ไม่ | 1.5 " | 9V | ฿603 | |
B | P3010H | 5" | ไม่ | 1.5 " | ลิเธียมไอออนปิดผนึก | ฿3,429 | |
C | พีโฟร์แอล | 5" | ไม่ | 1.5 " | ลิเธียมไอออนปิดผนึก | ฿2,521 | |
D | i9060 | 5" | ไม่ | 1.5 " | 9V | ฿706 | |
E | P9050 | 5" | ไม่ | 1.5 " | 9V | ฿1,444 | |
F | i12060 | 5" | ไม่ | 1.75 " | 120โวลต์,9โวลต์ | ฿1,251 | |
G | 21007582 | 5" | ไม่ | 1.625 " | 120โวลต์,9โวลต์ | ฿1,229 | |
H | P3010B | 5" | ไม่ | 1.5 " | ลิเธียมไอออนปิดผนึก | ฿2,820 | |
I | i9050 | 5" | ไม่ | 1.75 " | 9V | ฿603 | |
J | i12080 | 5.5 " | ใช่ | 1.5 " | 120โวลต์,9โวลต์ | ฿1,595 | |
G | 21007581 | 5.5 " | ไม่ | 1.625 " | 120โวลต์,9โวลต์ | ฿1,168 | |
K | i12040 | 5.5 " | ไม่ | 1.5 " | 120โวลต์,9โวลต์ | ฿1,202 | |
L | PI9010 | 5.75 " | ไม่ | 1.75 " | 9V | ฿2,020 | |
M | PI2010 | 5.75 " | ไม่ | 1.75 " | 120โวลต์,9โวลต์ | ฿3,884 | |
N | RF-SM-ดีซี | 5.75 " | ไม่ | 1.25 " | (3) อ | ฿3,605 | |
O | i9010 | 5.625 " | ไม่ | 1.5 " | ลิเธียม 3V | ฿1,926 | |
P | P12040 | 5.625 " | ไม่ | 1.5 " | 120โวลต์,9โวลต์ | ฿2,101 |
สัญญาณเตือนควัน
สัญญาณเตือนควัน Kidde ใช้กลไกไอออไนเซชัน / โฟโตอิเล็กทริกเพื่อตรวจจับควันได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับไฟที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไฟที่ระอุขนาดเล็กและเรียกสัญญาณเตือน 85 dB เพื่อเตือนคนงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานที่จัดเก็บคลังสินค้าสถานที่ทำงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ สัญญาณเตือน Kidde เหล่านี้มีปุ่มทดสอบฐานยึดขนาดใหญ่พินล็อคแบตเตอรี่ป้องกันการงัดแงะกลไกเตือนแบตเตอรี่ต่ำและไฟแสดงสถานะ LED สีแดง สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายที่อุณหภูมิตั้งแต่ 40 ถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์และมีให้เลือกใช้งานในรุ่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่และใช้สายไฟ AC แบบใช้สายไฟ 10 ปี
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกเกวียน
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- แกนบังคับเลี้ยวและวงเลี้ยว
- โหลดยึดประสาน
- อุปกรณ์เสริมระบบ PA
- การกระจาย
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ไวร์เวย์
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวดำเนินการปุ่มกดอลูมิเนียม-สังกะสีอัลลอยด์ชั่วขณะ
- SOLA ระดับการพูดนานน่าเบื่อ
- ALBION ล็อคชั้น
- ARLINGTON INDUSTRIES ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด EMT
- KINGSTON VALVES 710 ซีรี่ส์ทองเหลือง / ทองเหลืองตัดวาล์ว
- LOVEJOY L Type Hub, Solid No Bore
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดสร้างเพลาล่าง
- WATTS 77F-DI-FDA-125 ซีรี่ส์ Flanged Wye Pattern Strainers
- WILKERSON ชุดซ่อมโอริง
- LINN GEAR ลานเกียร์ 12 ฟัน