KOHLER เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ
สไตล์ | รุ่น | เพลา Dia | ตลับ | ออกแบบ | ความยาวเพลา | การวางแนวเพลา | ประเภทเริ่มต้น | HP | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-CH270-3152 | 0.75 " | Dual Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 2.42 " | ตามแนวนอน | หดตัว | 7 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿32,518 | |
B | PA-CH270-3031 | 0.75 " | Daul Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 2.42 " | ตามแนวนอน | หดตัว / ไฟฟ้า | 7 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿46,903 | |
C | PA-CH395-3011 | 1" | Daul Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 3.49 " | ตามแนวนอน | หดตัว | 9.5 | เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า | ฿46,432 | |
D | PA-CH395-3031 | 1" | Daul Ball, PTO และ Flywheel | วาล์วเหนือศีรษะ | 3.49 " | ตามแนวนอน | หดตัว / ไฟฟ้า | 9.5 | เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ 9.5 แรงม้า | ฿57,844 | |
E | PA-CV740-3001 | 1" | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 3.16 " | แนวตั้ง | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 25 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿182,001 | |
F | PA-CH620-3100 | 1.125 " | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 4" | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 19 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿122,705 | |
G | PA-CH680-3002 | 1.437 " | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิก | 4.453 " | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 22.5 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿131,202 | |
H | PA-CH742-3100 | 1.437 " | แขนเสื้อ | โอเวอร์เฮดวาล์วลิฟเตอร์วาล์วไฮดรอลิกหัวเทียนประสิทธิภาพสูง | 4.46 " | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 25 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿167,334 | |
I | PA-CH980-2002 | 1.437 " | แขนเสื้อ | วาล์วเหนือศีรษะ, ตัวยกวาล์วไฮดรอลิก, วาล์วไอเสีย Stellite | 4.46 " | ตามแนวนอน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 35 | เครื่องยนต์เบนซิน | ฿207,825 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์พัดลมแกน
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- ปืนและชุดท่อระบายน้ำ
- มินิเบรกเกอร์ยานยนต์
- บายพาสวาล์ว
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- APPROVED VENDOR การแบ่งประเภทแหวนสำรอง
- NORTON ABRASIVES กรวดผสม
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 1 1/4 นิ้ว
- SUPER-STRUT CL710 Series Clevis ไม้แขวนเสื้อ
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP4A ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES วาล์วตรวจสอบบอล PVC True Union 2000, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, เมตริก
- MARTIN SPROCKET ค้อนทองเหลือง
- CRETORS กรณี
- COUNTERACT แผ่นเปลี่ยน