LEWISBINS Pick Rack Pick
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ความกว้างของถัง | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HR1615 w / 12 ชิ้น SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900 ปอนด์ | 12 | 57 " | RFQ
|
B | HR1815 w / 16 ชิ้น SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 16 | 11.437 " | ปอนด์ 1200 | 16 | 75 " | RFQ
|
C | HR1614 w / 12 ชิ้น SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900 ปอนด์ | 12 | 57 " | RFQ
|
D | HR1814 w / 16 ชิ้น SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 16 | 14.875 " | ปอนด์ 1200 | 16 | 75 " | RFQ
|
A | HR1616 w / 12 ชิ้น SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900 ปอนด์ | 12 | 57 " | RFQ
|
เลือกชั้นวาง
ชั้นวางสินค้าของ Lewisbins ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้การเข้าถึงชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ทำจากเหล็กขนาด 14 เกจเคลือบฟันและให้ความจุ 75 ปอนด์ต่อช่องเปิด เลือกจากชั้นวางหยิบเหล่านี้หลากหลายประเภท โดยมีความลึกของถัง 18, 24 และ 24.375 นิ้ว Raptor Supplies ยังมี Lewisbins ชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่และขาตั้งพื้น ซึ่งสามารถแขวนได้อย่างปลอดภัยบนรางที่แข็งแรง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยไฟฟ้า
- เครื่องอัดไฮโดรลิค
- ไฟ LED ติดตาม
- โบลเวอร์เรเดียลเบลด, สายพานไดรฟ์
- แตะผู้ถือ
- ถังเก็บและภาชนะ
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- benders
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- เครื่องกำจัดขยะ
- 3M แผ่นขัด PSA เกรดดี
- SALSBURY INDUSTRIES แท่นวางกล่อง
- MACROMATIC รีเซ็ตตัวจับเวลา
- SLOAN กล่อง
- MASTER LOCK A1166 American Lock Safety Lockout กุญแจมาสเตอร์คีย์
- DYNABRADE ฟิลเตอร์
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTB
- HUB CITY ไดรฟ์เกียร์เอียงซีรีย์ M2
- BOSTON GEAR 700 Series RF ลดเกียร์หนอนลดเดี่ยว