LINCOLN ELECTRIC AC/DC เครื่องเชื่อมทิก
เครื่องเชื่อม TIG แบบ AC / DC ของ Lincoln Electric เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมแบบ TIG / stick บนอะลูมิเนียม สแตนเลส และเหล็กเหนียวสำหรับการเชื่อมทั้งแบบ AC และ DC เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ การต่อเรือ และการผลิต
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2605-1 | 105A ที่ 14.2V | ลด 100% | 120 | 15.4 " | 11.3 " | 6.2 " | - | ฿101,937 | |
B | K2535-1 | 225 | ลด 100% | 208-230 | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 212 ปอนด์ | ฿310,551 | |
C | K2535-2 | 225 | ลด 100% | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258 ปอนด์ | ฿339,407 | |
D | K2619-1 | 275 | ลด 40% | 208-230 | 26 " | 31 " | 22 " | 397 ปอนด์ | ฿401,976 | |
E | K2618-1 | 275 | ลด 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641 ปอนด์ | ฿633,180 | |
F | K2624-1 | 375 | ลด 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 751 ปอนด์ | ฿850,442 |
ช่างเชื่อม TIG AC / DC
เครื่องเชื่อม TIG ของ Lincoln Electric ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมพื้นผิวโลหะในงานบำรุงรักษา งานประดิษฐ์ งานยานยนต์ และงานท่อ เครื่องเชื่อมก๊าซเฉื่อยทังสเตน (TIG) เหล่านี้ใช้อิเล็กโทรดทังสเตนที่ไม่สิ้นเปลือง ทำให้เกิดส่วนโค้งบนชิ้นงานและเครื่องปรับสมดุลอัตโนมัติ AC ที่ปรับได้ซึ่งเพิ่มหรือลดการทำความสะอาดตามความต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้ TIG pulser ลดความผิดเพี้ยนของวัสดุที่เกิดจากความร้อนที่มากเกินไป เลือกจากชุดเครื่องเชื่อมอาร์คแก๊สทังสเตนที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต 208 และ 230 V บน Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- อิเล็กโทรดทังสเตนที่ไม่สิ้นเปลืองถูกใช้เพื่อใช้อาร์คเชื่อมกับกระแส
- ก๊าซเฉื่อยถูกใช้เพื่อป้องกันและทำให้ทังสเตนและบ่อเชื่อมเย็นลง
คุณสมบัติ
- เครื่องเชื่อม TIG แบบ AC / DC ของ Lincoln Electric มีการปรับค่า AC Auto-Balance เพื่อควบคุมการเจาะทะลุและการทำความสะอาดขณะเชื่อมอะลูมิเนียม
- มีเทคโนโลยี Micro-Start II เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของส่วนโค้ง ช่วยให้การเชื่อมและการเติมหลุมมีความแม่นยำ
- เครื่องเชื่อมอาร์คทังสเตนที่ใช้แก๊สเหล่านี้มาพร้อมกับตัวควบคุมพัลเซอร์ TIG สำหรับการควบคุมอินพุตความร้อนที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อให้สามารถควบคุมอินพุตความร้อนได้ดีขึ้น ส่งผลให้ลดการบิดเบี้ยวและการบิดเบี้ยวบนแผ่นโลหะ
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเชื่อม TIG และ MIG?
- การเชื่อม TIG นั้นแข็งแกร่งกว่าและให้คุณภาพที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการเชื่อม MIG
- เมื่อหลอมโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกัน TIG จะทำงานโดยไม่มีโลหะตัวเติม ในขณะที่ MIG ใช้ลวดป้อนสำหรับการเชื่อม
ค่าแอมแปร์ของช่างเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สเหล่านี้คืออะไร?
เพื่อ 2 420
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์แก้วน้ำสถานที่อันตราย
- การจัดประเภทสปริง
- ตารางโอนบอล
- ส่วนขยายปืนฉีด
- แขนป้องกัน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- ปุ่มกด
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- LEWISBINS Stack และ Nest Bin
- 3M เทปไวนิลทำเครื่องหมายอันตรายม้วน
- METRO ตู้เก็บสายสวน
- 3M กาวซ่อมไฟเบอร์กลาส
- APPROVED VENDOR เกจวัดแรงดัน 1/4 "NPT ตัวยึดด้านล่าง
- GENERAL ELECTRIC FC เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์
- ENPAC แผ่นปิดผนึกน้ำมันเท่านั้น
- SMC VALVES ขายึด