LINCOLN ปั๊มอัดจารบี
ปั๊มอัดจารบีลินคอล์นเป็นเครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นเกียร์หรือปั๊มอัดจารบีที่ควบคุมด้วยมือ ซึ่งถ่ายโอนหรือจ่ายจาระบี/สารหล่อลื่นที่มีความหนืดสูงออกจากถังซัก ภาชนะบรรจุ หรือถังเก็บน้ำมันในตัว ให้การหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เช่น ตลับลูกปืน ดุมล้อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพที่เหนือกว่า...ciency ภายใต้ความกดดันหรืออุณหภูมิอันยิ่งใหญ่ในขณะที่ปกป้องพวกเขาจากการสึกหรอตามปกติ ปั๊มแบบใช้มือเหล่านี้มาพร้อมกับสายส่งน้ำสำหรับเข้าถึงบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความยาวท่อ | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2004 | - | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | - | - | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿294,363 | |
B | 1292 | - | 35 ปอนด์ / 5 แกลลอน | 5ft | - | - | ฿25,298 | |
C | G400 | - | 25 ถึง 50 ปอนด์ | 4ft | อลูมิเนียมเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรล์ยูรีเทน | - | ฿3,333 | |
D | 1904 | 1/2 "FNPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | - | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿359,310 | |
D | 1903 | 1/2 "FNPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | - | เหล็ก | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿366,021 | |
D | 1910 | 1/2 "FNPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | - | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿329,800 | |
E | 926 | 1/4 "NPTF | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | 5ft | - | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿108,342 | |
F | 918 | 1/4 "NPTF | 120 ปอนด์ / 16 แกลลอน กลอง | 5ft | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿97,763 | |
G | 1418 | 1/4 "NPTF | 120 ปอนด์ / 16 แกลลอน กลอง | 5ft | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿113,601 | |
H | 1426 | 1/4 "NPTF | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | 5ft | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿108,495 |
ปั๊มอัดจารบี
ปั๊มอัดจารบีลินคอล์นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนจาระบีความหนืดต่ำถึงปานกลางจากถังซักไปยังอ่างเก็บน้ำโดยใช้คันโยกสำหรับการทำงาน โดยมีปริมาตรการชักระหว่าง 0.303 ออนซ์ & 1.5 ออนซ์ ปั๊มถังแบบใช้มือช่วยหล่อลื่นส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ เช่น ตลับลูกปืน ดุมล้อ หมุด และข้อต่อ เพื่อการทำงานที่ยอดเยี่ยมภายใต้แรงกดดันมหาศาล มีฝาปิดดรัมสำหรับแยกสิ่งสกปรกออกจากจาระบีและตัวแยกน้ำเพื่อป้องกันความชื้นจากการทำลายชุดปั๊ม เลือกจากปั๊มอัดจารบีแบบถังแบบพกพาที่มีขนาดความยาวท่อได้ตั้งแต่ 4 และ 5 ฟุต Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- ปั๊มจาระบีลินคอล์นติดตั้งคันโยกแบบใช้มือเพื่อให้ง่ายต่อการปั๊มออกจากถัง ถัง และถัง
- มีฝาปิดดรัมเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเจือปนเข้าไปในภาชนะบรรจุจาระบี
- ปั๊มจาระบีลินคอล์น G400 เหมาะกับถังขนาด 5 แกลลอน (19 ลิตร) สำหรับจ่ายของเหลวจากปิโตรเลียม
- ปั๊มจาระบีลินคอล์น G400 หนีบเข้ากับคอนเทนเนอร์โรงกลั่นขนาด 25 ถึง 50 ปอนด์ (11 ถึง 22 กก.) ภายใน 60 วินาทีเพื่อจ่ายสารหล่อลื่นแรงดันสูง (2500 psi / 172 บาร์)
คำถามที่พบบ่อย
ปั๊มจาระบีลินคอล์นเหล่านี้มีอุณหภูมิเท่าไร?
ปั๊มจาระบีลินคอล์นที่ควบคุมด้วยมือเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง 0 องศาฟาเรนไฮต์ (?18 องศาเซลเซียส)
อัตราการไหลสูงสุดของปั๊มจาระบีลินคอล์นเหล่านี้คือเท่าใด
ปั๊มอัดจารบีลินคอล์น G400 มีอัตราการไหลสูงสุด 1.5 ออนซ์ต่อจังหวะ ในขณะที่ปั๊มอัดจารบีลินคอล์น 1292 มีเอาต์พุต 0.303 ออนซ์ต่อจังหวะ
เหตุใดจึงต้องใช้รองพื้นในปั๊ม
Priming รักษาการทำงานของปั๊มโดยทำหน้าที่เป็นสารหล่อเย็นและป้องกันความร้อนสูงเกินไป ปั๊มที่ทำงานโดยไม่มีการรองพื้นจะประสบกับความล้มเหลวของซีลเชิงกลและความเสียหายร้ายแรงต่อส่วนประกอบต่างๆ ปั๊มอัดจารบีของลินคอล์นเป็นแบบ self-priming เนื่องจากจาระบี/สารหล่อลื่นที่สูบแล้วทำหน้าที่เป็นสารรองพื้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เมตรแผงดิจิตอล
- ซ้อนอุปกรณ์คอนเทนเนอร์
- เคล็ดลับการบัดกรี
- ที่หนีบยกจานและคาน
- เคาน์เตอร์อนุภาค
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- สายรัดและ Hydrants
- การใส่เกียร์
- ผ้าลวด
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์ Bleach Stock
- WESTWARD หัวเทียน
- APPROVED VENDOR ผ้าลวด
- EBERBACH เครื่องเขย่าซึ่งกันและกันสำหรับงานหนัก
- ACROVYN ฝาท้ายสีขาว Acrovyn
- COOPER B-LINE B515 ฐานรองแบบปรับได้ Z รองรับ
- EATON ไดรฟ์ความถี่แบบปรับได้ PowerXL DG1 ซีรีส์
- EATON 10250T ตัวดำเนินการปุ่มกดชั่วขณะแบบไม่เรืองแสง
- Arrow Pneumatics ท่อระบายน้ำเศรษฐกิจ
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 250Hp