LISTA ตู้โต๊ะทำงานแบบเคลื่อนที่
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สี | ความลึกของลิ้นชัก | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของลิ้นชัก | ความกว้างลิ้นชัก | ความจุโหลด | จำนวนลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST0750-0701NA-M / LG | 22.5 " | สีเทาอ่อน | 18 " | 28.25 " | (4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" | 24 " | 165 ปอนด์ | 7 | ฿110,140 | |
B | HS0750-0505FA-M / LG | 22.5 " | สีเทาอ่อน | 18 " | 40.25 " | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" | 36 " | 440 ปอนด์ | 5 | ฿126,340 | |
A | ST0750-0602NA-M / LG | 22.5 " | สีเทาอ่อน | 18 " | 28.25 " | (2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9" | 24 " | 165 ปอนด์ | 6 | ฿110,428 | |
B | HS0750-0602FA-M / LG | 22.5 " | สีเทาอ่อน | 18 " | 40.25 " | (2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9" | 36 " | 440 ปอนด์ | 6 | ฿129,368 | |
C | ST0750-0505NA-M / BB | 22.5 " | สีฟ้าสดใส | 18 " | 28.25 " | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" | 24 " | 165 ปอนด์ | 5 | ฿103,605 | |
B | HS0750-0701FA-M / LG | 22.5 " | สีเทาอ่อน | 18 " | 40.25 " | (4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" | 36 " | 440 ปอนด์ | 7 | ฿141,121 | |
A | ST0750-0505NA-M / LG | 22.5 " | สีเทาอ่อน | 18 " | 28.25 " | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" | 24 " | 165 ปอนด์ | 5 | ฿103,605 | |
D | TBMP600-2WWG | 28.5 " | สีฟ้าสดใส | 24 " | 22.187 " | (2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" | 18 " | - | 5 | ฿108,656 | |
E | TBMP750-2WWG | 28.5 " | สีฟ้าสดใส | 24 " | 22.187 " | (2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16" | 18 " | 150 ปอนด์ | 6 | ฿112,378 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควงหลายบิต
- ตัวยกฝาปิดท่อระบายน้ำ
- ท่อพีวีซี
- มิเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องวิเคราะห์
- กล่องนิรภัยไฟฟ้า
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ลวดสลิง
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- STEEL KING Teardrop Pallet Rack โครงตรง
- ANDERSEN พรมปูพื้น
- SECURITRON พาวเวอร์ซัพพลาย 24v Box Ed White
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ BGH Series
- DWYER INSTRUMENTS BTPM ซีรี่ส์ เทอร์โมมิเตอร์ Stem Bimetal Stem แบบติดตั้งบนแผง
- AMERICAN TORCH TIP เมาท์เลนส์โฟกัส
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-12 Unf
- APPROVED VENDOR ศูนย์รวมของเสียประเดิม
- VESTIL รถบรรทุกดิน
- HUB CITY ซีรี่ส์ SSW180, เฟืองตัวหนอนสแตนเลส Cleanline