LITTLE GIANT
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ปั๊ม
ความปลอดภัย
ประปา
ระบบส่งกำลัง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
นิวเมติก
มอเตอร์
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องมือช่าง
การเชื่อมโลหะ
ระบบไฟฟ้า
ฮาร์ดแวร์
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้าดูทั้งหมด
รถบรรทุกกล่อง ตาข่าย / ยกพื้น / การรักษาความปลอดภัย / รถบรรทุกกล่อง 3 ด้านเหมาะสำหรับการจัดเก็บและการขนส่งจำนวนมาก มีล้อยางขึ้นรูปหรือล้อโพลียูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมายและมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 3600 ปอนด์
สั่งซื้อรถเข็น รถเข็นสองสามและห้าชั้นที่มีโครงสร้างเหล็ก 12 เกจแบบเชื่อมทั้งหมดและล้อฟีนอลิก / โพลียูรีเทน มีให้เลือกในรุ่นความสามารถในการรับน้ำหนัก 1200 และ 3600 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงชั้นวางท้ายและชั้นวางของรถบรรทุกแบบชานชาลาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของตกจากปลายรถบรรทุก พอดีกับช่องสำหรับติดตั้งของรถบรรทุกแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้
รถบรรทุกแพลตฟอร์ม รถเข็นหุ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บสต๊อกการเลือกสั่งซื้อและการจัดเรียง มาพร้อมกับล้อขึ้นรูป / ฟีนอลิก / โพลียูรีเทนเพื่อรองรับน้ำหนักระหว่าง 1200 ถึง 3600 ปอนด์รุ่นที่เลือกมีผิวเคลือบ / เคลือบด้วยผง
ชั้นวางของและชั้นเก็บของดูทั้งหมด
ชั้นเก็บของจำนวนมาก ชั้นวางบาร์แนวตั้งอิสระและชั้นเก็บแผ่นใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดเก็บวัสดุอุตสาหกรรมต่างๆ มีความจุสูงสุด 4000 ปอนด์
พื้นระเบียง หน่วย Pigeonhole Bin ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบสิ่งของขนาดเล็กในสำนักงานการประชุมเชิงปฏิบัติการห้องจัดหา เหมาะสำหรับใช้กับรถยกหรือแม่แรงพาเลทมาตรฐาน มีช่องใส่ส้อมเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดวางตำแหน่งโดยไม่ต้องล้างถังขยะ
การเก็บเข้าลิ้นชัก รวมเข้ากับการออกแบบแบบเปิดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูและเข้าถึงรายการได้จากทุกด้าน เหมาะสำหรับใช้ระหว่างทางเดินในพื้นที่จัดเก็บ โดดเด่นด้วยแผ่นรองเท้าพร้อมรูยึดเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับพื้น
ชั้นวางสายไฟ
รถบรรทุกมือดูทั้งหมด
รถบรรทุกมือเปิดประทุน รถบรรทุกมือทรงกระบอก รถบรรทุกมือเหล็กที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งกระบอกสูบเดียวหรือหลายถังอย่างปลอดภัย มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 800 ปอนด์และมีให้เลือกในแบบแป้นหมุนและที่จับแบบต่อเนื่อง
รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ รถบรรทุกมือเหล็กเคลือบสีฝุ่นที่ใช้ในการยกและขนส่งวัสดุอุตสาหกรรมต่างๆ รับน้ำหนักได้ 800 ปอนด์และมีให้เลือกหลายแบบ
รถบรรทุกมือพิเศษ
ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุกดูทั้งหมด
รถเข็นในสวน รถลากเหล็กแบบเชื่อมทั้งหมดใช้ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและภาชนะเก็บของอุตสาหกรรมหนัก มีล้อยาง / นิวเมติก / โพลียูรีเทนบนแม่พิมพ์และสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2000 ปอนด์
แผงหน้าปัดรถบรรทุก เสาเสริมเพิ่มเติมแผงเพ็กบอร์ดและที่จับบาร์แบบกดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของรถบรรทุกแผง เสาเพิ่มเติมมีความยาวตั้งแต่ 3 ถึง 60 นิ้ว
รถบรรทุกแผง ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการเคลื่อนย้ายไม้อัด drywall หรือผลิตภัณฑ์แผ่นอื่น ๆ แม้ในพื้นที่ที่คับแคบ โดดเด่นด้วยตัวถังเหล็กที่แข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักตั้งแต่ 1000 ถึง 3600 ปอนด์มาพร้อมกับล้อขึ้นรูป / ฟีนอลิก / โพลียูรีเทนเพื่อความคล่องตัวที่ง่าย
รถบรรทุกเกวียน รวมเข้ากับที่จับด้านหน้าเพื่อนำทางผู้ใช้ในขณะที่จัดการงานหนักและเคลื่อนย้ายไปรอบ ๆ มุม โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กแบบเชื่อมทั้งหมดพร้อมล้อเลื่อนแบบหมุนได้เพื่อความสมดุลของน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 3500 ปอนด์บางรุ่นมาพร้อมกับด้ามจับไวนิลเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้
ตู้ดูทั้งหมด
ม้านั่งตู้ จัดเตรียมพื้นผิวการทำงานที่มั่นคงพร้อมกับพื้นที่จัดเก็บเพื่อเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ มีโครงสร้างเหล็กที่ทนทานพร้อมผิวเคลือบด้วยผงและมีให้เลือกหลายขนาด
ตู้เก็บของ ตู้โต๊ะทำงาน
รถเข็นจัดเก็บและขนส่งดูทั้งหมด
รถบรรทุกบาร์และท่อ ใช้ในการขนส่งเหล็กเส้นกลมและท่อโลหะในคลังสินค้าและหน่วยการผลิต มีโครงสร้างแบบเชื่อมทั้งหมดและมีขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกัน
รถเข็นรักษาความปลอดภัย รถเข็นลวด
Dollies และ Moversดูทั้งหมด
รถบรรทุกขนาดเล็ก แท่นวางสินค้าเหล็กที่ใช้ในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่และเครื่องจักรกลหนักในโกดังและโรงรถ มีจำหน่ายในความกว้างของแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันโดยมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 3600 ปอนด์
ดรัมตุ๊กตา
รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่นดูทั้งหมด
รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งวัสดุเครื่องมือและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีโครงสร้างเหล็ก 12 เกจแบบเชื่อมทั้งหมดและถาดโพลีสไตรีนทนแรงกระแทกสูง
เวิร์คสเตชั่มือถือ รถเข็นหลายชั้นที่ทำจากเหล็กพร้อมชั้นวางแบบเปิดและโต๊ะรีดซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 1200 ปอนด์มีล้อโพลียูรีเทนเพ็กบอร์ดและลิ้นชักเก็บของ 2 ลิ้นชัก
รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยกดูทั้งหมด
แคดดี้ทรงกระบอก พาเลทแก๊สเหล็กเคลือบด้วยผงป้องกันการกัดกร่อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและขนส่งถังแก๊สหนัก มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1000 ปอนด์และสามารถจัดเก็บกระบอกสูบได้ถึง 8 ถัง
สำนักงานและรถเข็นแพทย์ดูทั้งหมด
รถเข็นเครื่องมือ รถเข็นเอนกประสงค์แบบมีสายแบบมีสายไฟฟ้าด้ามจับแบบเชื่อมพื้นต่ำและรถเข็นเอนกประสงค์แบบเชื่อมที่ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนและอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน มีพื้นผิวการทำงานที่ทนทานและไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
ตู้เก็บของดูทั้งหมด
ตู้เก็บของจำนวนมาก ตู้เก็บของและชั้นวางของตู้ที่มีโครงสร้างเหล็กเชื่อม / ประกอบทั้งหมดพร้อมเคลือบด้วยผงป้องกันการกัดกร่อน มีประตูระบายอากาศที่มีตัวล็อคกลอนและเหมาะสำหรับการจัดเก็บสิ่งของขนาดใหญ่
รถเข็นอเนกประสงค์ดูทั้งหมด
รถเข็นโลหะ รถเข็นเหล็กที่ทนทานซึ่งมีโครงสร้างเชื่อมทั้งหมดพร้อมผิวเคลือบด้วยผงที่ทนทาน มีพื้นผิวปิดภาคเรียนเพื่อเก็บสิ่งของให้เข้าที่และมีให้เลือกทั้งแบบกันกระแทกชั้นวางของแบบลึกพื้นยกสูงและพื้นไม้เตี้ย
เกี่ยวกับ ยักษ์น้อย
ด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปี Little Giant ได้ผลิตสายการขนถ่ายวัสดุระดับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์การจัดเก็บทางอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Little Giant ประกอบด้วยรถเข็น โต๊ะทำงาน รถบรรทุก ตู้เก็บของ ตู้เก็บของ ชั้นวางของ กล่องและแท่นวางสินค้าและหน่วยบรรจุ โต๊ะทำงาน Little Giant ทำด้วยโครงเหล็กเคลือบสีฝุ่นแบบเชื่อมทั้งหมดสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนต่างๆ หมวดหมู่รถลากและรถบรรทุก Little Giant ประกอบด้วยรถเข็นเครื่องมือสำหรับงานหนัก รถเข็นสต็อก รถบรรทุกแท่นวาง รถบรรทุกแผง รถเข็นรักษาความปลอดภัย รถบรรทุกเกวียน รถบรรทุกมือ รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ และรถบรรทุกเอียง รถบรรทุกรถบรรทุก Little Giant มีความทนทานสูงและโครงสร้างเชื่อมเต็มเพื่อความแข็งแรงเป็นพิเศษ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรทุกสิ่งของที่มีขนาดแตกต่างกัน รถลาก Little Giant มีความคล่องตัวในการบังคับเลี้ยวที่ง่าย ทำให้เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของและเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากได้ง่ายและรวดเร็ว