รถบรรทุกแพลตฟอร์มแบบมีเบาะขนาด GIANT GIANT
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | ความกว้างของล้อล้อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็นบีบี-2460-9P | 41 " | 9" | 3" | 62 " | 24 " | 12.5 " | 60 " | 24 " | ฿37,649 | |
B | NBB-3048-9PNFL | 42 " | 9" | 3" | 50 " | 30 " | 13 " | 48 " | 30 " | ฿42,065 | |
B | NBB-3060-9PNFL | 42 " | 9" | 3" | 62 " | 30 " | 13 " | 60 " | 30 " | ฿47,757 | |
C | เอ็นบีบี-2436-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 38 " | 24 " | 13.5 " | 36 " | 24 " | ฿36,841 | |
C | เอ็นบีบี-2448-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 50 " | 24 " | 13.5 " | 48 " | 24 " | ฿39,647 | |
C | เอ็นบีบี-3048-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 50 " | 30 " | 13.5 " | 48 " | 30 " | ฿42,576 | |
C | เอ็นบีบี-3060-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 62 " | 30 " | 13.5 " | 60 " | 30 " | ฿48,817 | |
C | เอ็นบีบี-2436-9P | 43 " | 9" | 3" | 38 " | 24 " | 13 " | 36 " | 24 " | ฿30,772 | |
C | เอ็นบีบี-3060-9P | 43 " | 9" | 3" | 62 " | 30 " | 13 " | 60 " | 30 " | ฿40,408 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- แพลตฟอร์มงานไฟเบอร์กลาส
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- หน่วยรับขึ้นเครื่อง
- น้ำยาทำความสะอาดยานยนต์และน้ำยาล้างไขมัน
- โคมไฟ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- คมนาคม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- GRACO 0.021 "ปลายปืนฉีดสุญญากาศ
- APPROVED VENDOR ชั้นวางของ
- MILWAUKEE ชุดตัดวงแหวน
- DAYTON ลูกโซ่อุณหภูมิดิจิตอล
- LITTLE GIANT PUMPS มอเตอร์ 1 Ph
- WRIGHT TOOL ประแจวัดแรงบิด
- WATTS วาล์วระบายสูญญากาศ
- ANVIL ปลั๊กหัวเหลี่ยมสังกะสีแข็ง
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 องศา แร็คเกียร์กลึง, ระยะพิทช์ 12 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนซีซี