รถเข็นเครื่องดนตรีแบบมีสายไฟฟ้า Little Giant | Raptor Supplies ประเทศไทย

รถเข็นเครื่องดนตรีแบบมีสายไฟฟ้า LITTLE GIANT


ตัวกรอง
ความจุต่อชั้น: 500 ปอนด์ , สี: สีเทา , ความลึกของลิ้นชัก: 17 " , ความสูงของลิ้นชัก: 4.5 " , ความกว้างของลิ้นชัก: 13 " , เสร็จ: ผงเคลือบผิว , เกจ: 14 , รับมือ: ท่อเหล็ก , รวมที่จับ: ใช่ , ความจุโหลด: 1000 ปอนด์ , จำนวนลิ้นชัก: 1 , จำนวนชั้น: 2 , ความลึกโดยรวม: 40 " , ความสูงโดยรวม: 34 " , ความยาวโดยรวม: 40 " , ความกว้างโดยรวม: 24 " , ความยาวชั้นวาง: 36 "ล่าง 29" , สไตล์ชั้นวางของ: เปี่ยม , ประเภทของชั้นวางของ: เปี่ยม , ความกว้างของชั้นวาง: 22 "ล่าง 21-3 / 4" , วัสดุด้านบน: พื้นผิวไวนิลกันลื่น
สไตล์รุ่นล้อ Dia.วัสดุล้อประเภทล้อความกว้างของล้อระยะห่างระหว่างชั้นวางราคา
A
ไมค์ -5BK-PSDR
5"ยูรีเทน(4) หมุนด้วยเบรค1.25 "18 "฿45,908
B
MIC-5TL-PSDR
5"ยูรีเทน(4) หมุนด้วย Total Lock Brakes1.25 "18 "฿43,342
C
ไมค์ -8BK-PSDR
9"นิวเมติก(2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก3"18 "฿57,581
C
ไมค์ -10SRBK-PSDR
10 "ยางกันรั่ว(2) แข็ง, (2) หมุน2.75 "20 "฿56,512

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?