LITTLE GIANT PUMPS ปั๊มหมุนเวียนแบบเติมน้ำมัน งานต่อเนื่อง
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | สูงสุด ศีรษะ | ทางออก | ขนาด Outlet | วัสดุหน้าจอ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 566608 | 4 15 / 16 " | 0.6 | 3.5 " | 7 ฟุต | 1/4 "(ม.) NPT | 1/4 "MNPT | เอทิลีน | ไนไตร | ฿6,518 | |
B | 523375 | 4" | 0.5 | 4" | 4.6 ฟุต | 1/4 "(ม.) NPT | 1/4 "MNPT | ไนลอน | ไนไตร | ฿6,531 | |
C | 502375 | 5.5 " | 1.7 | 4.75 " | 11.8 ฟุต | 1/4 "(ม.) NPT | 1/4 "MNPT | โพรพิลีน | ไนไตร | ฿9,665 | |
D | 503375 | 7" | 3.2 | 5.5 " | 17.3 ฟุต | 1/2 "(ม.) NPT | 1/2 "MNPT | โพรพิลีน | Viton | ฿14,023 |
ปั๊มหมุนเวียนน้ำมัน หน้าที่ต่อเนื่อง
ปั๊มหมุนเวียน Little Giant เหมาะสำหรับการหมุนเวียน/ถ่ายเทของเหลวในการใช้งานต่างๆ รวมถึงการแสดงน้ำ น้ำพุรูปปั้น เครื่องปรับอากาศ สารหล่อเย็นเครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ำและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ ปั๊มในสายการผลิตเหล่านี้มีมอเตอร์แบบเติมน้ำมัน (มีอัตรามอเตอร์สูงถึง 1/160 HP) เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง พวกเขายังมาพร้อมกับตัวเรือนอลูมิเนียมหล่อเคลือบอีพ็อกซี่เพื่อเพิ่มความทนทานและการป้องกันความร้อนเกินเพื่อป้องกันมอเตอร์จากความร้อนสูงเกินไปและทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหาย เลือกจากอาร์เรย์ของปั๊มหมุนเวียนเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในขนาด 4.6, 7, 11.8 และ 17.3 ฟุต (สูงสุด) ความสามารถในการปิดหัวจ่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ
- แผงไฟ LED
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- สวิงสลักเกลียว
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- หินลับมีดขัด
- ที่เก็บความปลอดภัย
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- DAKE CORPORATION เจาะข่าว
- WESTWARD มือต๊าปเหล็กกล้าคาร์บอนสูงไม่เคลือบผิว
- PROTO Double Box End SAE Ratcheting ประแจทำความเย็น
- ASHLAND CONVEYOR ชุดเกท Skatewheel
- VIKAN ด้ามไฟเบอร์กลาสยาว 59 นิ้ว
- HAKKO หัวฉีดรอบ
- AKRO-MILS 35200 กระเป๋าซ้อนและซ้อน
- WOODHEAD ทางเข้าพินและปลอกแขนซีรีส์ 130150
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 5/16-16 Un
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม