ปลายส้อม LOOS
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Pin Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS20667-8 | 1 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3 13 / 16 " | 3 / 8 " | ฿4,040 | |
B | 667-8X | 1 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 3 13 / 16 " | 3 / 8 " | ฿2,326 | |
A | MS20667-4 | 1 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2 23 / 64 " | 3 / 16 " | ฿1,075 | |
B | 667-4X | 1 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2 23 / 64 " | 3 / 16 " | ฿1,192 | |
A | MS20667-2 | 1 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 37 / 64 " | 3 / 16 " | ฿931 | |
B | 667-12X | 3 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 5 21 / 64 " | 1 / 2 " | ฿11,880 | |
A | MS20667-12 | 3 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 5 21 / 64 " | 1 / 2 " | ฿12,765 | |
A | MS20667-6 | 3 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3.031 " | 5 / 16 " | ฿2,053 | |
B | 667-6X | 3 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 3.031 " | 5 / 16 " | ฿1,917 | |
B | 667-3X | 3 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 61 / 64 " | 3 / 16 " | ฿829 | |
A | MS20667-3 | 3 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 61 / 64 " | 3 / 16 " | ฿932 | |
A | MS20667-10 | 5 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4.437 " | 7 / 16 " | ฿8,425 | |
B | 667-10X | 5 / 16 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 4.437 " | 7 / 16 " | ฿8,653 | |
B | 667-5X | 5 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2 21 / 32 " | 1 / 4 " | ฿1,425 | |
A | MS20667-5 | 5 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2 21 / 32 " | 1 / 4 " | ฿1,624 | |
B | 667-7X | 7 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 3.437 " | 5 / 16 " | ฿3,351 | |
A | MS20667-7 | 7 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3.437 " | 5 / 16 " | ฿3,930 | |
A | MS20667-9 | 9 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4 7 / 64 " | 7 / 16 " | ฿7,353 | |
B | 667-9X | 9 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 4 7 / 64 " | 7 / 16 " | ฿6,762 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แหล่งจ่ายไฟ DC
- เครื่องเจาะ
- ผู้สมัครอีพ็อกซี่
- ตัวอย่างน้ำเสียจากพายุ
- หม้อแปลงสามเฟส
- ป้องกันการตก
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์ Open Dripproof
- WESTWARD 3/8 "Drive SAE Socket
- BATTALION กลอนสไลด์บาร์เรล
- TSUBAKI เฟือง # 40
- SALSBURY INDUSTRIES ที่ใส่บัตรพลาสติกใส
- COOPER B-LINE ฝาปิดบานพับแบบต่อเนื่องขนาดเล็ก Type 3R
- HOFFMAN เครื่องทำความร้อนในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- LAKELAND ชุดคลุมมีฮู้ดกันไฟ
- KISSLER & CO ก้านฝักบัว
- LINN GEAR เฟืองโซ่มิลล์และเอ็นจิเนียริ่ง 102-B มิลล์โซ่