LOOS เครื่องมือหมุนด้วยมือ
สไตล์ | รุ่น | ฟังก์ชัน | ความยาวจับ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0-3/16 | Swages Oval และ SS Sleeves | 17 " | ประเภท Scissor Action | ฿16,710 | |
B | # 1-SC | Swages Oval และ Stop Sleeves | 22.5 " | หลายการบีบอัด | ฿19,022 | |
A | 0-1/16 | Swages Oval และ Stop Sleeves | 17 " | - | ฿20,180 | |
A | 0-3/32 | Swages Oval และ Stop Sleeves | 17 " | - | ฿19,588 | |
C | 0-1/4 | Swages Oval และ Stop Sleeves | 25 " | - | ฿28,816 | |
D | 000-WCI | Swages Oval และ Stop Sleeves | 7" | กะทัดรัด | ฿4,907 | |
A | 0-1 / 8 สค | Swages Oval และ Stop Sleeves | 17 " | ประเภท Scissor Action | ฿20,024 | |
C | 0-5/16 | Swages แขนวงรี | 25 " | - | ฿23,355 | |
E | # 3-H | Swages Oval Sleeves และ Aluminium หรือ Copper Stop Sleeves | 18 " | การบีบอัดไฮดรอลิก | ฿191,774 |
เครื่องมือหมุนด้วยมือ
เครื่องมือ Swaging มือที่ผลิตโดย Loos เหมาะสำหรับการทำลูปการต่อสายเคเบิลและการหมุนวงรีและปลอกหยุด พวกเขามีขากรรไกรเหล็กที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อความทนทานและความแข็งแรงและการงัดตรงกลางเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วไปยังขากรรไกรเพื่อการบีบอัดที่แม่นยำ Loos swaging tools มาพร้อมกับมาตรวัด Locoloc Go / No-Go เพื่อให้แน่ใจว่าปลอกอลูมิเนียมทองแดงและสเตนเลสสตีลมีการหมุนที่เหมาะสม มีให้เลือกในรุ่นความยาวด้ามจับ 17 และ 25 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทเลอร์
- ระบบกรอบโครงสร้าง Acc.
- อุปกรณ์เสริมแสงสว่างแบบพกพาและงาน
- บั๊ก Boost Transformers
- อุปกรณ์เสริมบันได
- สกรู
- อุปกรณ์ล็อค
- ปั๊มไดอะแฟรม
- เครื่องปูลาด
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- EXTRACT-ALL เปลี่ยนคาร์บอน
- WESTWARD หัวแร้งบิวเทน
- BRADLEY ที่กรองถ้วยสำหรับชามล้างตา
- DAYTON ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ไม่เรืองแสง 22 mm
- MAXIM กระบอกไฮดรอลิก 3-1 / 2 นิ้ว Bore
- DIXON ชุดซ่อม / ซีลวาล์ว Y-Ball
- ENPAC สายรัด
- KETT TOOLS ยาคลายเครียด
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังพิมพ์ลายแกะสลักและแผ่น
- VESTIL สถานที่โค้งที่สอง