LUMAPRO CFL อับเฉา
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความสูง | อินพุตวัตต์ | ความกว้าง | ความยาว | นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | จำนวนหลอดไฟ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16X951 | 120 | 1.187 " | 14 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32 องศา F | 1 | 0.5 | ฿1,561 | |
B | 16X952 | 120 | 1.187 " | 26 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32 องศา F | 2 | 0.5 | ฿977 | |
C | 16X953 | 120 | 1.187 " | 31 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32 องศา F | 2 | 0.5 | ฿1,808 | |
D | 16X960 | เพื่อ 120 277 | 1 9 / 64 " | 53 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4 องศา F | 1 หรือ 2 | 0.99 | ฿1,782 | |
E | 16X954 | เพื่อ 120 277 | 1.187 " | 37 | 2.5 " | 5 23 / 64 " | -4 องศา F | 1 หรือ 2 | มากกว่า 0.97 | ฿1,517 | |
F | 16X955 | เพื่อ 120 277 | 1 9 / 64 " | 68 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0 องศา F | 1 หรือ 2 | 0.99 | ฿1,592 | |
G | 16X956 | เพื่อ 120 277 | 1 9 / 64 " | 87 | 1 11 / 32 " | 12 13 / 16 " | -4 องศา F | 1 หรือ 2 | 0.99 | ฿1,268 | |
H | 16X957 | เพื่อ 120 277 | 1 9 / 64 " | 104 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0 องศา F | 2 หรือ 3 | 0.99 | ฿1,704 | |
I | 16X959 | เพื่อ 120 277 | 1 9 / 64 " | 41 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4 องศา F | 1 หรือ 2 | มากกว่า 0.98 | ฿1,172 | |
J | 16X961 | เพื่อ 120 277 | 1 11 / 32 " | 88 | 3" | 5" | -4 องศา F | 1 หรือ 2 | มากกว่า 0.98 | ฿1,365 | |
K | 4 กก. 7 | 120/277 | 1" | 30 | 2.38 " | 4 15 / 16 " | 0 องศา F | 1 หรือ 2 | มากกว่า 0.97 | ฿1,077 | |
K | 4 กก. 9 | 120/277 | 1" | 56 | 2.38 " | 4 15 / 16 " | 0 องศา F | 1 หรือ 2 | มากกว่า 0.97 | ฿1,432 | |
K | 4 กก. 2 | 120/277 | 1.125 " | 82 | 2.875 " | 5 15 / 16 " | 0 องศา F | 2 | มากกว่า 0.97 | ฿1,786 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ปรับเทียบกระบวนการ
- บอลวาล์วสุขาภิบาล
- ชุด Punch and Die
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- แบบฟอร์มลำแสง
- ท่อนิวเมติกส์
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ไวร์เวย์
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- ALARM LOCK ออกจากกระบอกสูบสัญญาณเตือนภัยประตู
- APPROVED VENDOR ชิมสต๊อกม้วนทองเหลือง
- INNOVATIVE COMPONENTS T จับล็อคพิน
- KLEIN TOOLS คีมอิเล็กทรอนิกส์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1/2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF CPVC บูชลดสไตล์ฟลัช, หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- EATON โรตารีตัดการเชื่อมต่อที่จับโดยตรง