ใบเลื่อยสายพาน MK MORSE ความยาว 9 ฟุตนิ้ว
สไตล์ | รุ่น | เกรด | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZWEFC812M42-9' 11-1/2" | M42 | 9 '11-1 / 2 " | 8/12 | 0.035 " | 3 / 4 " | ฿2,099 | |
A | ZWED035C1014M42-9' 3" | M42 | 9 '3 " | 10/14 | 0.035 " | 1 / 2 " | ฿2,320 | |
A | ZWED035C1014M42-9' 6" | M42 | 9 '6 " | 10/14 | 0.035 " | 1 / 2 " | ฿2,449 | |
A | ZWED025C812M42-9' 3" | M42 | 9 '3 " | 8/12 | 0.025 " | 1 / 2 " | ฿2,401 | |
A | ZWED025C812M42-9' 6" | M42 | 9 '6 " | 8/12 | 0.025 " | 1 / 2 " | ฿1,885 | |
A | ZWEFC1014M42-9 '3 นิ้ว | M42 | 9 '3 " | 10/14 | 0.035 " | 3 / 4 " | ฿1,968 | |
B | ZWEFC812MAT-9' 11-1/2" | เมทริกซ์ II | 9 '11-1 / 2 " | 8/12 | 0.035 " | 3 / 4 " | ฿1,878 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟ LED แบบฝัง
- ไส้กรอง
- จอบครก
- อุปกรณ์ขัดพื้น
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- เครื่องเป่าลม
- ไขควงและ Nutdrivers
- อุปกรณ์กลาง
- การจัดการสายไฟ
- SMC VALVES บอลวาล์วพลาสติกแบบอินไลน์โครงสร้างวาล์ว 1 ชิ้น
- AMERICAN TORCH TIP ติดต่อ Tip Med Esab
- ELVEX RX-200 Series, แว่นอ่านหนังสือ
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อจอบฉนวนไวนิล
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP ประเก็นฟิตติ้งประดิษฐ์ x ข้อต่อลดเดือย
- SPEARS VALVES พีวีซีไวท์ทรูยูเนี่ยนยูทิลิตี้สวิงเช็ควาล์ว, เกลียว
- EATON รีเลย์ MP
- DAYTON โบลท์ปรับระดับ M16x60s
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MSFX