MADISON เปิดสวิตช์ระดับของเหลวที่เพิ่มขึ้น
สไตล์ | รุ่น | การติด | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลำต้นยาว | วัสดุต้นกำเนิด | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3827-2 | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 2 " | สูงสุด 392 องศา F | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | ฿5,948 | |
A | M3827-3 | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 8 " | สูงสุด 392 องศา F | 5.770 " | 5.77 " | 316 SS | 30 | ฿7,698 | |
B | M3782 | แนวตั้ง | ทองเหลือง / PBT | - | สูงสุด 221 องศา F | 4.06 " | 4.06 " | ทองเหลือง | 30 | ฿6,105 | |
C | M8800-PR | แนวตั้ง | โพรพิลีน | 1 / 4 " | สูงสุด 221 องศา F | 3.380 " | 3.38 " | โพรพิลีน | 100 | ฿6,036 | |
D | M4035 | แนวตั้ง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 8 " | สูงสุด 221 องศา F | 1.41 " | 0.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 15 | ฿2,454 | |
E | เอ็มทู-ซี | แนวตั้ง | โพลีโพรพีลีนและพีวีซี | 3 / 4 " | สูงสุด 140 องศา F | 1.99 " | 1.55 " | พีวีซี | 30 | ฿1,228 | |
F | M3326-NPT | แนวตั้ง | โพรพิลีน | 1 / 8 " | สูงสุด 221 องศา F | 1.85 " | 1.25 " | โพรพิลีน | 15 | ฿1,842 | |
G | M3326 | แนวตั้ง | โพรพิลีน | 3 / 8-16 " | สูงสุด 221 องศา F | 1.85 " | 1.25 " | โพรพิลีน | 15 | ฿1,157 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมจมูกยาวและเข็ม
- ไฟ LED ติดตาม
- รถเข็นภารโรง - แม่บ้าน
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
- อุปกรณ์เสริมช่อง Strut
- เครื่องมือตกแต่ง
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- การทดสอบการเผาไหม้
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- KEO สว่านปลายคู่ / Countersink
- LYON หน่วยเริ่มต้นชั้นจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
- APPROVED VENDOR ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์
- APPROVED VENDOR มุม UHMW 1/2 T ขา 10 ฟุตสีขาว
- NOTRAX Recess Filler เสื่อขูดแบบหลวมกลางแจ้ง
- COOPER B-LINE ลิ่ม C ที่หนีบ
- AIRMASTER FAN มอเตอร์หมุนเวียนอากาศอุตสาหกรรม
- SPEARS VALVES ตะแกรง PVC คอมแพ็คฟุตวาล์ว เกลียว
- AIRMASTER FAN เครื่องหมุนเวียนอากาศสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานหนัก 115V
- WESTWARD เครื่องวัดความดัน