สวิตช์ปรับระดับของเหลวจุดเดียวพลาสติก MADISON
สวิตช์ระดับของเหลวแบบพลาสติกจุดเดียวของ Madison จะควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำมันหรือน้ำในคอนเทนเนอร์ หน่วยเหล่านี้ลอยอยู่ด้านบนของพื้นผิวของเหลวและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อพื้นผิวของเหลวขึ้นหรือลง ใช้ในปั๊ม วาล์ว หรือสัญญาณเตือน
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | การติด | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลำต้นยาว | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9000 | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ไคนาร์ | 1 / 8 " | แนวตั้ง | สูงสุด 221 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | ไคนาร์ | ฿1,363 | |
B | M7790 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | PBT | 5 / 8-11 " | ตามแนวนอน | สูงสุด 266 องศา F | 4.02 " | 2.84 " | PBT | ฿1,092 | |
C | M8000B | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 3 / 8-16 " | แนวตั้ง | สูงสุด 221 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | โพรพิลีน | ฿1,803 | |
D | เอ็มทู-ซี | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 1 / 2 " | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 2.75 " | 2.75 " | โพรพิลีน | ฿816 | |
E | M9705 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ไคนาร์ | 1 / 2 "x 1" | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 4" | 2.84 " | ไคนาร์ | ฿3,945 | |
F | M9700 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ไคนาร์ | 1 / 2 "x 1 / 2" | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 2.75 " | 2.75 " | ไคนาร์ | ฿1,471 | |
G | M7750 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | PBT | 1 / 2 " | ตามแนวนอน | สูงสุด 266 องศา F | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ฿1,011 | |
H | M7740 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | PBT | 3/4-16" x 7/8-14" | ตามแนวนอน | สูงสุด 266 องศา F | 4.3 " | 3.31 " | PBT | ฿1,102 | |
I | M7725 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | PBT | 1 / 2 " | ตามแนวนอน | สูงสุด 266 องศา F | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ฿1,051 | |
J | M5970 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 2 " | ตามแนวนอน | สูงสุด 392 องศา F | 3.19 " | 3.19 " | 316 SS | ฿5,013 | |
K | M8700 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 1 / 2 "x 1 / 2" | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 2.75 " | 2.75 " | โพรพิลีน | ฿703 | |
L | M8000 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 1 / 8 " | แนวตั้ง | สูงสุด 221 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | โพรพิลีน | ฿675 | |
M | M8750 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 1 / 2 " | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 2.75 " | 2.75 " | โพรพิลีน | ฿679 | |
N | M8705 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 1 / 2 "x 1" | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 4" | 2.84 " | โพรพิลีน | ฿1,787 | |
O | MSB8800 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | - | แนวตั้ง | สูงสุด 221 องศา F | 3.89 " | 2.5 " | โพรพิลีน | ฿5,778 | |
P | M4010 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 3 / 8-20 " | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 2.96 " | 2.96 " | ทองเหลือง | ฿2,425 | |
Q | M8800 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 1 / 4 " | แนวตั้ง | สูงสุด 221 องศา F | 3.380 " | 2.63 " | โพรพิลีน | ฿3,760 | |
R | M7700 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | PBT | 1 / 2 "x 1 / 2" | ตามแนวนอน | สูงสุด 149 องศา F | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ฿820 | |
S | M8710 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 1 / 4 "x 1 / 2" | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 3.7 " | 2.75 " | โพรพิลีน | ฿2,042 | |
T | M8790 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โพรพิลีน | 5 / 8-11 " | ตามแนวนอน | สูงสุด 221 องศา F | 4.02 " | 2.88 " | โพรพิลีน | ฿762 | |
U | M4300 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ทองเหลือง | 1 / 4 " | แนวตั้ง | สูงสุด 221 องศา F | 3.380 " | 2.63 " | ทองเหลือง | ฿2,983 | |
V | M7000 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | PBT | 1 / 8 " | แนวตั้ง | สูงสุด 221 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | PBT | ฿868 | |
W | M5917 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 4 " | แนวตั้ง | สูงสุด 482 องศา F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | ฿4,065 | |
X | M5910 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 4 "x 1 / 2" | ตามแนวนอน | สูงสุด 392 องศา F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ฿7,147 | |
Y | M5900 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 2 "x 1" | ตามแนวนอน | สูงสุด 392 องศา F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ฿8,600 |
กลไกการทำงาน
- ติดตั้งสวิตช์ระดับของเหลวในถังหรือภาชนะที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางตำแหน่งและการติดตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกลอยเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยมีการเปลี่ยนแปลงระดับของเหลว
- เชื่อมต่อหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของสวิตช์ระดับของเหลวเข้ากับวงจรหรือระบบควบคุมที่เหมาะสม
- ตั้งค่าเกณฑ์ระดับที่ต้องการสำหรับสวิตช์โดยการปรับตำแหน่งของลูกลอย
- เมื่อของเหลวในกระบวนการแทนที่ลูกลอย คันโยกลูกลอยจะหมุนภายในร่างกาย
- แม่เหล็กที่ปลายอีกด้านของคันโยกลูกลอยจะควบคุมแม่เหล็กตัวที่สองบนคันโยกควบคุมสวิตช์ในตัวเรือนสวิตช์
คุณสมบัติ
- สวิตช์ระดับของเหลวแบบพลาสติกจุดเดียวของ Madison มีฟังก์ชันสวิตช์แบบเลือกได้ ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย
- มาพร้อมกับการออกแบบการติดตั้งถังเปิดแนวตั้ง/แนวนอน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบระดับของเหลวในบริบททางอุตสาหกรรมต่างๆ
- สวิตช์ระดับของเหลวเหล่านี้ติดตั้งด้วยวัสดุลอย Buna N ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่เป็นของเหลว
- มีรูปแบบหน้าสัมผัส SPST / SPDT ให้การเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบขั้วเดียวที่เชื่อถือได้
- สวิตช์ระดับของเหลวเหล่านี้มีอุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 149 / 221 / 266 / 392 / 482 องศา F ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในสภาวะอุณหภูมิที่หลากหลาย
คำถามที่พบบ่อย
เซ็นเซอร์วัดระดับลูกลอยมีไว้เพื่ออะไร?
เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับต่อเนื่องเหล่านี้มีแม่เหล็กลอยที่สามารถขึ้นลงได้เมื่อระดับของเหลวเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่แบบลูกลอยจะสร้างสนามแม่เหล็กที่สั่งงานสวิตช์กกที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนา (อยู่ในก้านของเซ็นเซอร์ของเหลว) จึงทำให้สวิตช์เปิด/ปิด
สวิตช์ระดับที่ติดตั้งด้านข้างใช้สำหรับอะไร?
สวิตช์ระดับที่ติดตั้งด้านข้างสามารถหมุนได้ 180 องศาและตรวจสอบการขึ้นหรือลงของของเหลวในถัง หน่วยกกแห้งที่ห่อหุ้มด้วยแม่เหล็กเหล่านี้สามารถส่งรอบการสลับมากกว่า 5 ล้านรอบเพื่อควบคุมมอเตอร์สตาร์ท โซลินอยด์ ตัวรับสัญญา และรีเลย์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดตัวแยกสกรู / สลักเกลียว
- บู๊ทส์ร่วมสากล
- เครื่องปรับอากาศหน้าต่างและผนัง
- อุปกรณ์ตีไฟฟ้า
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- โครงสร้าง
- เครื่องมือตัด
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- สลักบานพับและบานพับ
- WESTWARD ไฟล์ Pillar
- LEGRIS ประเดิมวิ่งชาย
- DAYTON เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า Radiant Cove
- ZING ป้ายความปลอดภัย
- MICRO 100 Quick Change Boring Tool ความลึก 0.3 นิ้ว
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 15/16-28 Un
- KERN AND SOHN โหลดเซลล์จุดเดียวซีรีส์ CP P7
- DAYTON ชุดประกอบโบลเวอร์
- ROMOLD กริด
- VESTIL ล็อค Detents