MADISON สวิทช์ระดับของเหลวจุดเดียวสแตนเลส
Madison single-point liquid level switches provide reliable and precise control over liquid levels. They are suitable for preventing overflows or ensuring proper fluid levels for operational efficiency and safety. These switches are indispensable for maintaining optimal liquid levels in tank re...servoirs and other containers in industrial processes, manufacturing or commercial systems.อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | การติด | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลำต้นยาว | วัสดุต้นกำเนิด | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4190 | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 304 | 1" | สูงสุด 302 องศา F | 5.81 " | 5.81 " | 304 SS | 100 | ฿15,249 | |
B | M5010 | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 316 | 3 / 8-24 " | สูงสุด 392 องศา F | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | ฿3,346 | |
C | MS5010 | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 316 | 3 / 8-24 " | สูงสุด 392 องศา F | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | ฿4,185 | |
D | M4190-เอชพี | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 304 | 1" | สูงสุด 302 องศา F | 3.98 " | 3.98 " | 304 SS | 100 | ฿13,801 | |
E | M4190-BU | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 304 | 1" | สูงสุด 221 องศา F | 4.43 " | 4.43 " | Buna N. | 100 | ฿15,261 | |
F | M5920 | ตามแนวนอน | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 2 "x 1 / 2" | สูงสุด 392 องศา F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | 30 | ฿8,125 | |
G | MS5917 | แนวตั้ง | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 4 " | สูงสุด 482 องศา F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ฿6,021 | |
H | MS8800 | แนวตั้ง | โพรพิลีน | 1 / 4 " | สูงสุด 221 องศา F | 3.380 " | 2.63 " | โพรพิลีน | 60 | ฿3,537 | |
I | MSB5600 | แนวตั้ง | เหล็กสแตนเลส 316 | - | สูงสุด 221 องศา F | 3.89 " | 2.5 " | 316 SS | 60 | ฿11,243 | |
J | MS7000 | แนวตั้ง | PBT | 1 / 8 " | สูงสุด 221 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | PBT | 30 | ฿1,500 | |
K | MS8000 | แนวตั้ง | โพรพิลีน | 1 / 8 " | สูงสุด 221 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | โพรพิลีน | 30 | ฿1,560 | |
L | M5000 | แนวตั้ง | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 8 " | สูงสุด 392 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | 316 SS | 30 | ฿3,243 | |
M | M5600-PR | แนวตั้ง | เหล็กสแตนเลส 316 | 1 / 4 " | สูงสุด 392 องศา F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 100 | ฿5,197 | |
N | MS9000 | แนวตั้ง | ไคนาร์ | 1 / 8 " | สูงสุด 221 องศา F | 2.25 " | 1.63 " | ไคนาร์ | 30 | ฿1,931 |
คุณสมบัติ
- Madison single-point liquid level switches are available for horizontal and vertical installations, providing flexibility in various setups.
- They are equipped with 22 AWG MTW coated leads measuring 24 inches, ensuring reliable electrical connections for seamless integration.
- These switches are available in Kynar, PBT, polypropylene and stainless steel variants, ensuring durability and resistance to corrosion.
- They have float's specific gravity of 0.8, which enhances their suitability for a range of liquids, providing accurate and reliable level sensing.
คำถามที่พบบ่อย
What is the operating temperature of Madison single-point liquid level switches?
They are capable of being operated at temperatures ranging from 221 to 482 degrees F for consistent performance in diverse environmental conditions. Raptor Supplies มีเมดิสันด้วย M5920 สวิตช์ระดับของเหลว that can withstand higher temperatures up to 482 degrees F. This stainless steel single point level switch is UL listed and NSF& CSA-certified.
How do I clean Madison single-point liquid level switches?
Use a mild detergent or cleaning solution to remove any accumulated debris or residue. Ensure the switch is disconnected from power before cleaning.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองแบบอินไลน์
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกมือสูบ
- มู่เล่
- ตู้บริการอาหาร
- วาล์วปิด
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ป้องกันการตก
- ลวดและสายเคเบิล
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- PRO-LINE ถังรถไฟ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ชุดแขน
- WESTWARD ท่อเหล็กความเร็วสูง, TiN Finish
- MEGAPRO บิตเปลี่ยนไขควง
- SCHNEIDER ELECTRIC ไฟนำร่อง, ประเภทหลอดไฟ LED
- WOODHEAD กล่องเอาท์เล็ทซีรีส์ 130180
- ANVIL ฐานรองท่อ กัลวาไนซ์
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซีรีส์ 2041
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 826 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม