ม่านอากาศ MARS AIR DOORS
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ปริมาณอากาศ | ความลึก | ความสูง | สีที่อยู่อาศัย | สูงสุด แอมป์ | มอเตอร์ HP | ต้องใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N236-1UA-ออบ | 36 " | 2550 cfm | 12.625 " | 10.625 " | เงิน | 5.1 | 1/2 | สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿50,726 | |
B | N242-1UA-ออบ | 42 " | 2550 cfm | 12.75 " | 10.625 " | Obsidian สีดำ | 5.1 | 1/2 | สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿52,535 | |
C | NH242-1UA-TS | 42 " | 4000 cfm | 15.625 " | 14 " | เงิน | 9 | 1 | แผงควบคุมมอเตอร์สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿75,148 | |
A | N248-1UA-ออบ | 48 " | 2550 cfm | 12.625 " | 10.625 " | เงิน | 5.1 | 1/2 | สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿53,739 | |
C | NH248-1UA-TS | 48 " | 4000 cfm | 15.625 " | 14 " | เงิน | 9 | 1 | แผงควบคุมมอเตอร์สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿76,944 | |
D | N272-2UA-ออบ | 72 " | 5100 cfm | 12.75 " | 10.625 " | Obsidian สีดำ | 10.2 | 1/2 | แผงควบคุมมอเตอร์สวิตช์ จำกัด ประตู | ฿92,268 | RFQ
|
ม่านอากาศ
ม่านอากาศของ Mars ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่และป้องกันแมลงศัตรูพืชหรือเศษซากที่บินได้ในพื้นที่เชิงพาณิชย์และในสถาบัน สามารถติดตั้งบนทางเข้า/ทางออก หน้าต่าง pass-thru และท่าเรือหรือประตูรับ ม่านอากาศเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ประเภทตัวเก็บประจุแบบสองเพลา/แยกถาวร ให้กระแสลมสูงถึง 14400 cfm ด้วยความเร็วสูงสุด 3450 rpm แบรนด์ยังมีม่านรับลมร้อนหลากหลายรูปแบบ โดยมีวิธีการให้ความร้อนที่หลากหลาย เช่น ไฟฟ้า น้ำร้อน ไอน้ำ และการจ่ายก๊าซทางอ้อม ม่านอากาศร้อนของ Mars ให้การควบคุมความเร็วแบบปรับได้พร้อมกับค่าบำรุงรักษาและการดำเนินงานที่ต่ำ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเบาถึงปานกลาง เช่น ขาตั้งสัมปทาน ตู้แช่แบบวอล์กอิน หน้าต่างขับขึ้น และประตูทางเข้าร้านค้าปลีก เลือกจากม่านอากาศ Mars ที่มีให้เลือกมากมายทั้งสีเงินและสีดำ obsidian และสีครอบบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Receptacle และ Switch Wiring Modules
- หมวกกันน็อกดับเพลิงและกู้ภัย
- เต้ารับ Twist Lock
- ใบมีดปาดคอนกรีตไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริม Homogenizer
- ไฟฉาย
- วัสดุเครื่องจักร
- ตัวจับเวลา
- ลวดและสายเคเบิล
- การติดตั้งท่อ
- SALISBURY ถุงมือไฟฟ้า 10 นิ้วสีครีม
- INTERMATIC โฟโตคอนโทรล, การติดตั้งเกลียวท่อตัวผู้ 1/2 "
- VERMONT GAGE Chr ZZ Go Reversible Assemblies สีเขียว
- SPEARS VALVES CPVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, หน้าแปลน, EPDM O-Ring
- START INTERNATIONAL ZCM1100 ซีรีส์ เครื่องจ่ายเทประบบป้องกันความปลอดภัย
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกเหล็กหล่อ ระยะพิทช์ 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- NICHOLSON ไฟล์เรียว
- WILKERSON น็อตยึด
- TIMKEN ซีลน้ำมันแบบสปริงโหลดเดี่ยว, ไนไตรล์เติมไฮโดรเจน