MARS AIR DOORS Std2 Series, ม่านอากาศ
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ปริมาณอากาศ | ความลึก | ความกว้าง | สูงสุด แอมป์ | ชนิดเครื่องยนต์ | จำนวนความเร็ว | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STD272-2UA-อบ | 115 | 5100 cfm | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | ฿97,493 | RFQ
|
B | STD242-1UA-อบ | 115 | 2550 cfm | 12.625 " | 42 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ฿53,613 | |
C | STD284-2UA-อบ | 115 | 5100 cfm | 12.75 " | 84 " | 10.2 | PSC | 3 | 1 | ฿101,266 | RFQ
|
C | STD296-2UA-อบ | 115 | 5100 cfm | 12.75 " | 96 " | 10.2 | PSC | 3 | 1 | ฿117,352 | RFQ
|
B | STD248-1UA-อบ | 115 | 2550 cfm | 12.625 " | 48 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ฿56,722 | |
B | STD236-1UA-อบ | 115 | 2550 cfm | 12.625 " | 36 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ฿57,368 | |
C | STD284-2UD-ออบ | 208/230 | 5100 cfm | 12.75 " | 84 " | 10.2 | PSC | 3 | 1 | ฿101,266 | RFQ
|
B | STD236-1UD-ออบ | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 36 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ฿50,686 | |
A | STD272-2UD-ออบ | 208/230 | 5100 cfm | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | ฿87,686 | RFQ
|
B | STD242-1UD-ออบ | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 42 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ฿52,062 | |
B | STD248-1UD-ออบ | 208/230 | 2550 cfm | 12.625 " | 48 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ฿53,479 | |
C | STD296-2UH-ออบ | 460 | 5100 cfm | 12.75 " | 96 " | 10.2 | 3 เฟส | 1 | 3 | ฿129,387 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แตร
- ล้อเลื่อนคู่
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ท่อครีบ
- แบริ่งดิสก์เกษตร
- ท่อดูดและระบายน้ำ
- วงล้อท่อ
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- อุปกรณ์เชื่อม
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- เหล็กหล่อ
- CHEMTROLS VALVES Kynar (R) บอลวาล์วอินไลน์ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- KEO เคาน์เตอร์, โคบอลต์, 1 ขลุ่ย, มุมรวม 110 องศา
- BEL-ART - SCIENCEWARE เลเบลเทป 3/4 "W
- WATTS G4000 บอลวาล์วหน้าแปลนเต็มพอร์ต
- GRUVLOK 90 องศา ศอกรัศมียาว กัลวาไนซ์
- SPEARS VALVES ตาราง 40 อานม้าประปา PVC สีขาว, อาน EPDM x ซ็อกเก็ต (หัวจุก) สลักเกลียว SS316
- TRICO ภาชนะบรรจุน้ำมันสเปกตรัม
- MARTIN SPROCKET 25 องศา ประแจแหวนข้างปากตาย 6 แฉก
- DAYTON ไม้แขวนเสื้อ
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES5M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์