เบรคล้อรวม: ไม่ , ช่วงพิกัดการรับน้ำหนักของลูกล้อ: 0 ถึง 299 ปอนด์ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ลูกล้อหมุน , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: หมุน , ล้อวัสดุ: ยาง , รูปร่างล้อล้อ: Standard
, วัสดุหลัก: เหล็ก , ตะกั่วเพิ่มเติม: ไม่ , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 13/16 x 1-9/16" , คะแนนการรับน้ำหนัก: 75 ปอนด์ , ประเภทล็อค: ไม่รวมล็อค , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 / 16 " , ไม่ทำเครื่องหมาย: ไม่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 13/16 x 1-9/16" , ขนาดแผ่น: 1-3 / 16 x 2 นิ้ว , ความหนาของแผ่น: 0.07 " , ประเภทแผ่น: D , ร่องน้ำ: บอลเดี่ยว อุณหภูมิ พิสัย: -40 องศาถึง 160 องศา F , ลูกปืนล้อ: ลูกบอล , สีล้อ: Black , วัสดุล้อ: ยาง