METRO 2 ชั้นวางลวดรถเข็น
สไตล์ | รุ่น | ความยาวชั้นวาง | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความกว้างของชั้นวาง | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65119-ไอพี | 36 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 24 " | 900 ปอนด์ | 2 | 39 " | 36 " | ฿23,789 | |
A | 65125-ไอพี | 36 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 18 " | 900 ปอนด์ | 2 | 39 " | 36 " | ฿19,693 | |
B | 3SPN33ABR -1PK / 25 | 36 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 18 " | 600 ปอนด์ | 3 | 39 " | 36 " | ฿21,879 | |
C | 2SPN53ABR - 1PK / 25 | 36 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 24 " | 600 ปอนด์ | 2 | 39 " | 36 " | ฿22,673 | |
A | 65131-ไอพี | 48 " | Chrome | รถเข็นลวด | 30 " | 600 ปอนด์ | 2 | 39 " | 48 " | ฿30,171 | |
A | 65121-ไอพี | 48 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 24 " | 900 ปอนด์ | 2 | 40 " | 48 " | ฿21,839 | |
A | 65127-ไอพี | 48 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 18 " | 900 ปอนด์ | 2 | 40 " | 48 " | ฿19,514 | |
A | 65123-ไอพี | 60 " | ไบรต์ | รถเข็นลวด | 24 " | 900 ปอนด์ | 2 | 39 " | 60 " | ฿26,279 | |
A | 65133-ไอพี | 60 " | Chrome | รถเข็นลวด | 30 " | 600 ปอนด์ | 2 | 39 " | 60 " | ฿31,363 | |
D | 2SPN56ABR | 60 " | - | ตะกร้าลวด | 24 " | 600 ปอนด์ | 2 | 39 " | 60 " | ฿31,098 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟ LED ติดตาม
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- สหภาพอิเล็กทริก
- อุปกรณ์เครื่องทำพื้น
- สต็อกม้วนคอร์ก
- เทป
- สายรัดท่อ
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- เล็บ
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- METRO ชั้นวางสายไฟติดผนัง 2 ชั้น
- BRADLEY แผงปิดท้ายสำหรับตู้เก็บของแบบแบน
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลงแรงดันและเสริม
- SPEARS VALVES ตาราง 40 ครีบ Van Stone สไตล์กับ Glass Filled PVC Ring
- KERN AND SOHN OBB-AO ซีรี่ส์ เลนส์ใกล้วัตถุแบบไม่มีสี
- HUMBOLDT เครื่องผสมที่ได้มาตรฐาน ASTM
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ Vp4
- VESTIL SDU Series เสาค้ำแบบคานยื่นแบบมาตรฐานสองด้าน
- BALDOR / DODGE GTAH ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบ Four-Bolt Flange
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 5V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 3 ร่อง