เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำเย็น MI-TM ใช้แก๊ส
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น Mi-TM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทำความสะอาดที่ทรงพลังในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆ เหมาะสำหรับทำความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณ์ ทางเท้า ดาดฟ้า และอาคาร เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเหล่านี้ใช้น้ำเย็นเพื่อสร้างแรงดันน้ำสูง ซึ่งช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ..., คราบสกปรกและคราบต่างๆอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | น้ำหนักสุทธิ | คะแนนหน้าที่ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | แรงดันใช้งาน | วัสดุลูกสูบ | ประเภทปั๊ม | ประเภทเริ่มต้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GC-2403-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 75 ปอนด์ | กลาง | ฮอนด้า OHV | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 21 " | ฿63,685 | |
B | GC-2003-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 75 ปอนด์ | เบา | ฮอนด้า OHC | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เหล็กกล้าไร้สนิม | เกี่ยวกับแกน | หดตัว | 21 " | ฿32,781 | |
C | GC-3000-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 85 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | ฮอนด้า | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 20.5 " | ฿58,235 | |
D | GC-3000-0MLB-C | ปอนด์ 85 | เชิงพาณิชย์ | MI-TM OHV | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 21 " | ฿49,749 | |
E | GC-3500-0MMB | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | MI-TM | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿76,032 | |
F | GC-4000-0 เมกะเฮิร์ตซ์ | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | ฮอนด้า | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿111,855 | |
G | GC-4000-0MMB | 142 ปอนด์ | เบาถึงปานกลาง | MI-TM | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 22.5 " | ฿78,496 | |
H | GC-3004-4MGH | 216 ปอนด์ | หนัก | ฮอนด้า OHV | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | หดตัว | 35.5 " | ฿156,032 | |
I | GC-3004-0MKD | 245 ปอนด์ | - | โคห์เลอร์ | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 28 " | ฿333,418 | |
J | GC-5004-3MAH | 378 ปอนด์ | หนัก | ฮอนด้า | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 27 4 / 5 " | ฿335,906 | |
K | GC-6004-3MGH | 401 ปอนด์ | หนัก | ฮอนด้า | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เซรามิกแข็ง | เพลาข้อเหวี่ยง | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 27 4 / 5 " | ฿450,471 |
กลไกการทำงาน
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น Mi-TM นี้ทำงานโดยการดึงน้ำจากแหล่งกำเนิด เช่น สายยางหรืออ่างเก็บน้ำ
- เพิ่มแรงดันน้ำโดยใช้ปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กำลังสูง
- จากนั้นน้ำที่มีแรงดันนี้จะถูกบังคับผ่านหัวฉีดหรือด้ามฉีดพ่นด้วยความเร็วสูง
- หัวฉีดหรือด้ามฉีดจะสร้างกระแสน้ำอันทรงพลังที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพื้นผิว
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอาจมีการตั้งค่าที่ปรับได้เพื่อควบคุมความเข้มข้นของสเปรย์
- โดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น ล็อคไก เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
คุณสมบัติ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Mi-TM เหล่านี้มาพร้อมกับตัวเลือกสตาร์ทด้วยไฟฟ้า / หดตัว เพื่อความสะดวกและใช้งานง่ายตามความต้องการของผู้ใช้
- มีอัตราการไหลตั้งแต่ 2.4 ถึง 3.5 GPM เพื่อรองรับความต้องการสูบน้ำที่แตกต่างกันและประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเหล่านี้มีความสูงตั้งแต่ 24.5 ถึง 36 นิ้ว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรองรับข้อจำกัดด้านพื้นที่และความต้องการในการจัดเก็บได้
- มีระดับแรงดันใช้งานตั้งแต่ 2000 ถึง 4000 psi ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกแรงดันที่เหมาะสมสำหรับงานทำความสะอาดเฉพาะของตนได้
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเหล่านี้มาพร้อมกับปั๊มหลายประเภท รวมถึงแกน / เพลาข้อเหวี่ยง โดยแต่ละประเภทมีคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ
- มีลูกสูบที่ทำจากเซรามิกเนื้อแข็ง/สแตนเลสเพื่อเพิ่มความทนทานและความยืดหยุ่นในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- รุ่นที่คัดสรรมาเช่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง GC-3004-0MKD สามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและแรงบิดที่มากขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะดูแลรักษาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น Mi-TM เหล่านี้ได้อย่างไร
- รักษาความสะอาดภายนอกและหัวฉีดให้ปราศจากเศษซาก
- ตรวจสอบและรักษาระดับน้ำมันเครื่อง
- ตรวจสอบและเปลี่ยนหัวเทียนเมื่อจำเป็น
- ตรวจสอบและทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดและไม่มีการปนเปื้อน และตรวจสอบไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ตรวจสอบท่อและข้อต่อว่ามีความเสียหายหรือไม่
- ตรวจสอบและทำความสะอาดหัวฉีดและปลายสเปรย์
- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันปั๊มและปฏิบัติตามคำแนะนำในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
- เพิ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในฤดูหนาวหากอยู่ในสภาพอากาศเย็น
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและศึกษาคู่มือผู้ใช้
- พิจารณาการบริการอย่างมืออาชีพสำหรับปัญหาที่ซับซ้อน
- เก็บในที่แห้งและเย็นและปิดฝาเมื่อไม่ใช้งาน
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็นเหล่านี้มีอะไรบ้าง
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ข้อกำหนดในการทำความสะอาด อัตราแรงดัน อัตราการไหล ประเภทเครื่องยนต์ อัตราหน้าที่ การพกพา ตัวเลือกหัวฉีด ความยาวท่อ ประเภทของปั๊ม วัสดุลูกสูบ กลไกการสตาร์ท ประเภทของเชื้อเพลิง และระดับเสียง
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้แก๊ส
- สวมอุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงแว่นตานิรภัยและรองเท้าปิดนิ้วเท้า
- เลือกหัวฉีดที่เหมาะสมสำหรับงานทำความสะอาดเฉพาะด้าน
- ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูความเสียหาย ชิ้นส่วนที่หลวม หรือรอยรั่ว
- วางเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงบนพื้นผิวที่ได้ระดับและมั่นคงเพื่อป้องกันการล้ม
- เก็บเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้ห่างจากแหล่งไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- หันหัวฉีดให้ห่างจากคน สัตว์ และพื้นผิวที่บอบบางเสมอ
- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นที่ที่กำลังทำความสะอาดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
- ใช้การทำงานแบบสองมือเพื่อความเสถียรและการควบคุมที่ดีขึ้น
- ปล่อยแรงดันก่อนถอดท่อหรือหัวฉีดออกเพื่อหลีกเลี่ยงการระบายออกกะทันหัน
- ดับเครื่องยนต์ระหว่างเบรกและปล่อยแรงดันเมื่อไม่ได้ใช้งาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบการกู้คืนสารทำความเย็น
- ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี
- พัดลมระบายความร้อนหม้อแปลง
- ผ้าม่านและมุ้งลวดเชื่อม
- เครื่องมือเคาะอากาศ
- ผ้ากันฝน
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ยางและล้อ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ฝาปิดเอนกประสงค์
- SIMONDS ตะไบเลื่อยธรรมดา
- TE-CO Edge Clamp กริปมาตรฐาน
- AMERICAN TORCH TIP ปรับหัวฉีด HD ได้ 5/8 นิ้ว Tweco
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TN Series 170M
- DIXON Ferrules การขยายตัวภายใน
- PARKER P3YS ซีรี่ส์ Global Soft Start Valve การไหลสูง
- AME INTERNATIONAL ปั๊มไฮโดรลิ
- JACKSON SAFETY ผ้าห่มเชื่อมเคลือบ PU ไฟเบอร์กลาส
- AIRMASTER FAN ขอบหลังคาระบายอากาศ