MILWAUKEE VALVE วาล์วประตูเหล็กหล่อ หน้าแปลน
สไตล์ | รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | วัสดุต้นกำเนิด | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ประเภทก้านวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2885- ม 2 | 7" | 2" | ทองเหลือง | 14-45 / 64 " | Rising | ฿21,253 | |
B | 2882- ม 2 " | 7" | 2" | ทองเหลือง | 12 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿20,644 | |
C | 2882-ม26 | 7" | 2" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12.25 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿30,130 | |
C | 2882-M26-212 | 7.5 " | 2.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 13.25 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿33,376 | |
A | 2885-ม-212 | 7.5 " | 2.5 " | ทองเหลือง | 16.5 " | Rising | ฿21,963 | |
B | 2882-ม-212 | 7.5 " | 2.5 " | ทองเหลือง | 13.25 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿21,354 | |
B | 2882- ม 3 " | 8" | 3" | ทองเหลือง | 15 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿24,145 | |
C | 2882-ม26 | 8" | 3" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 15 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿36,065 | |
A | 2885- ม 3 | 8" | 3" | ทองเหลือง | 18.593 | Rising | ฿24,499 | |
B | 2882- ม 4 " | 9" | 4" | ทองเหลือง | 17.75 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿34,747 | |
C | 2882-ม26 | 9" | 4" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 17.75 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿50,318 | |
B | 2882- ม 5 " | 10 " | 5" | ทองเหลือง | 20.125 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿58,231 | |
C | 2882-ม26 | 10 " | 5" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20.125 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿84,709 | |
A | 2885- ม 5 | 10 " | 5" | ทองเหลือง | 28-19 / 64 " | Rising | ฿58,942 | |
B | 2882- ม 6 " | 10.5 " | 6" | ทองเหลือง | 23.125 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿58,231 | |
C | 2882-ม26 | 10.5 " | 6" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 23.125 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿84,709 | |
A | 2885- ม 6 | 10.5 " | 6" | ทองเหลือง | 32-13 / 32 " | Rising | ฿58,942 | |
A | 2885- ม 8 | 11.5 " | 8" | ทองเหลือง | 39-29 / 32 " | Rising | ฿103,477 | |
B | 2882- ม 8 " | 11.5 " | 8" | ทองเหลือง | 27.75 " | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿85,663 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Carboys และ Jerricans
- ท่อ Push-On จำนวนมาก
- ม้วนออกชั้นวางของ
- เครื่องมือกลึงเกลียว
- ส้อมครอบคลุม
- อุปกรณ์กระจาย
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- DASCO PRO สิ่ว Masons
- SHARKBITE สารทำให้แข็ง PEX
- STANLEY ลวดเย็บแคบ 27/64 นิ้ว
- MITEE-BITE PRODUCTS INC แคลมป์ติดตั้งที่แปรรูปได้
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เต้ารับ Duplex แบบต่อลงดินในตัวเอง
- WATTS ชุดโมดูลวาล์วบรรเทา
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้นบอลวาล์วอุตสาหกรรม True Union 2000, เกลียว SR, FKM
- BROWNING สายรัดกริป Double A Series V
- BROWNING รอกสายพานเกียร์พร้อมบูช QD