MILWAUKEE VALVE วาล์วปีกผีเสื้อไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | วัสดุเบาะ | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | การเชื่อมต่อ | สูงสุด แรงดันน้ำ | ติด | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | จีแอลซี23อี6 | EPDM | เหล็กหล่อ | 9.5 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 8 | 6" | ฿125,922 | |
A | GLC23E 2 1/2 | EPDM | เหล็กหล่อ | 5.5 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 4 | 2.5 " | ฿63,532 | |
A | จีแอลซี33อี4 | EPDM | เหล็กดัด | 7.5 " | หน้าแปลน | WOG 200 psi | โดยตรง | 8 | 4" | ฿93,642 | |
A | จีแอลซี23อี8 | EPDM | เหล็กหล่อ | 11.75 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 8 | 8" | ฿184,520 | |
A | จีแอลซี23อี5 | EPDM | เหล็กหล่อ | 8.5 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 8 | 5" | ฿101,735 | |
A | จีแอลซี33อี2 | EPDM | เหล็กดัด | 4.75 " | หน้าแปลน | WOG 200 psi | โดยตรง | 4 | 2" | ฿74,057 | |
A | จีแอลซี23อี3 | EPDM | เหล็กหล่อ | 6" | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 4 | 3" | ฿60,966 | |
A | จีแอลซี33อี6 | EPDM | เหล็กดัด | 9.5 " | หน้าแปลน | WOG 200 psi | โดยตรง | 8 | 6" | ฿123,688 | |
A | จีแอลซี33อี3 | EPDM | เหล็กดัด | 6" | หน้าแปลน | WOG 200 psi | โดยตรง | 4 | 3" | ฿72,062 | |
A | จีแอลซี23อี4 | EPDM | เหล็กหล่อ | 7.5 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 8 | 4" | ฿77,694 | |
A | จีแอลซี23อี2 | EPDM | เหล็กหล่อ | 4.75 " | หน้าแปลน | WOG 150 psi | โดยตรง | 4 | 2" | ฿59,897 | |
A | GLC33E 2 1/2 | EPDM | เหล็กดัด | 5.5 " | หน้าแปลน | WOG 200 psi | โดยตรง | 4 | 2.5 " | ฿74,051 | |
A | จีแอลซี33อี5 | EPDM | เหล็กดัด | 8.5 " | หน้าแปลน | WOG 200 psi | โดยตรง | 8 | 5" | ฿108,841 | |
B | MBEOO - 1 นิ้ว | Viton | บรอนซ์ | - | NPT | WOG 175 psi | วงเล็บ | - | 1" | ฿41,012 | |
B | MBEOO - 1-1 / 4 นิ้ว | Viton | บรอนซ์ | - | NPT | WOG 175 psi | วงเล็บ | - | 1.25 " | ฿41,385 | |
B | MBEOO - 1-1 / 2 นิ้ว | Viton | บรอนซ์ | - | NPT | WOG 175 psi | วงเล็บ | - | 1.5 " | ฿42,006 | |
B | MBEOO - 2 นิ้ว | Viton | บรอนซ์ | - | NPT | WOG 175 psi | วงเล็บ | - | 2" | ฿46,232 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความเค็ม
- อุปกรณ์กันไฟและควัน
- เครื่องกว้าน
- เครื่องจ่ายถ้วยและฝา
- ราวรั้ว
- การแข่งขัน
- อลูมิเนียม
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- เหล็กหล่อ
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- FROST KING ร่างตรา
- LABELMASTER ฉลากที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ACROVYN แถบยางไอริชครีม Acrovyn ยาว 120 นิ้ว
- COOPER B-LINE กุญแจล็อคมือจับติดผนังรุ่น Premier Series
- ANVIL C-Clamps สากล
- WEILER แปรงปลายลวด Knot
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 1889
- MORSE DRUM เชื่อมต่อ
- VESTIL รถลากพาเลท ซีรีย์ PMC
- WEG ODP Square Face ปัจจัยการบริการต่ำสระว่ายน้ำและสปามอเตอร์ปั๊มเฟสเดียว