MILWAUKEE VALVE วาล์วประตูน้ำทองเหลืองชนิดตะกั่วต่ำ NPT
สไตล์ | รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UP667 1/2 นิ้ว | 1 11 / 16 " | 1 / 2 " | 2-29 / 32 " | ฿2,578 | |
A | UP667 3/4 นิ้ว | 1 27 / 32 " | 3 / 4 " | 3-5 / 16 " | ฿2,795 | |
A | UP667 3/8 นิ้ว | 1.625 " | 3 / 8 " | 2-27 / 32 " | ฿1,958 | |
A | UP667 1/4 นิ้ว | 1.625 " | 1 / 4 " | 2-27 / 32 " | ฿2,116 | |
A | UP667 2 " | 2 27 / 32 " | 2" | 6.031 " | ฿7,904 | |
A | UP667 1-1 / 4 " | 2 27 / 64 " | 1.25 " | 4-11 / 32 " | ฿4,846 | |
A | UP667 1 " | 2.187 " | 1" | 3-15 / 16 " | ฿3,579 | |
A | UP667 1-1 / 2 " | 2.437 " | 1.5 " | 4-15 / 16 " | ฿5,427 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระบอกสูบนิวเมติก
- เซนเซอร์จับความใกล้เคียงและสวิตช์
- ซ็อกเก็ตแรงบิดของล้อ
- Transformer เปลี่ยนเครื่องทดสอบอัตราส่วน Turn
- เฟรมรอกพื้นที่ จำกัด
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- วงขัดและม้วน
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- SPENCE นิวเมติกวาล์วควบคุมลูกโลก
- APPROVED VENDOR ก้านสต๊อก PEI
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด Bzl
- DIXON ขั้วต่อ BSPT ตัวผู้
- HOFFMAN กล่องหุ้ม Inline Series Type 4
- APOLLO VALVES 87A-700 ซีรี่ส์ บอลวาล์วหน้าแปลนเต็มพอร์ต
- REELCRAFT สปูล
- HUB CITY Hub3, SSW210 Series ตัวขับเฟืองตัวหนอนสแตนเลส Cleanline