MOEN ชุดอ่างล้างหน้าแบบมีปีกนก 2H
สไตล์ | รุ่น | สำหรับใช้กับ Grainger Item Number | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 14838 | 4NEJ5 | ที่จับปีกเย็น | ฿2,917 | |
B | 14834 | 4ZF86 และ 4ZF91 | ที่จับปีกร้อน | ฿2,996 |
อ่างล้างหน้าแบบมีปีกนก 2H
Moen อ่างล้างหน้าแบบมีปีกนก 2H ติดตั้งอยู่บนก๊อกน้ำเพื่อควบคุมการไหลของน้ำไปยังอ่างล้างมือในห้องครัว โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองเหลืองที่เคลือบด้วยโครเมียมเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือ และยังมีปุ่มหยุดชั่วคราวเพื่อจดสิทธิบัตรที่อนุญาตให้เคลื่อนออกนอกพื้นที่อ่างล้างจานเพื่อการใช้งานและความสะดวกสบายเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังรวมถึงชุดติดตั้งและด้ามจับใบมีดเพื่อประหยัดน้ำในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพไว้ เลือกจากชุดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบปีกนกทั้งแบบร้อนและเย็นสำหรับควบคุมการจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เบรคและคลัทช์
- รถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
- วาล์วลอยพร้อมลูกลอย
- เตาเชื่อม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรหลังเครื่องมือ
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- บรรเทาความเครียด
- เครื่องมือไร้สาย
- ความปลอดภัยในการจราจร
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Basic Mount, 3 "Bore Diameter
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิทช์โยกผนัง 3 ทางแบบเรืองแสง, 20A
- OSG ซีรีส์ 13019 ฟลุตต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูง
- DIXON การรวม FRL
- APPROVED VENDOR 2" Tri Clover Compatible Fittings Concentric Reducers
- SPEARS VALVES อานม้า PVC Clamp-On, ปลายซ็อกเก็ต, เต้ารับคู่, สีเทา, FKM O-Ring
- SPEARS VALVES ซีพีวีซี 90 องศา ข้อศอกข้างถนน
- WORLDWIDE ELECTRIC เพลาเอาท์พุตคู่ซีรีส์ KHN
- BOSTON GEAR มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- BROWNING VPE 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบติดหมอนบล็อคหน้าที่ปานกลาง